| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-57787 Herst.-Nr.: 57787 EAN/GTIN: 8886463668108 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Uniq Surge Ladestation mit verbesserter Form und 90 W Leistung – gleichzeitiges Laden aller Geräte mit voller Geschwindigkeit in einem ultrakompakten, tragbaren Format. Sammlung: LITHOS Collective Leiten Sie mit der Surge-Ladestation aus der einzigartigen LITHOS Collective-Kollektion die richtige Energie auf Ihr Gerät. 4-Port-Ladegerät mit zwei USB-C Power Delivery 3. 0-Ladeanschlüssen (60 W und 30 W, QC3. 0-kompatibel) und zwei USB-Quick Charge. 3. 0-Anschlüssen. Schnellladen für alle Apple Geräte: Neue iPhones: bis zu 50 % in 30 Minuten über den 30-W-USB-C-Anschluss mit USB-C/ Lightning -Kabel iPad Air / Pro: Bis zu 80 % in 90 Minuten über einen 30-W-USB-C-Anschluss mit einem USB-C/USB-C-Kabel. MacBook Air/Pro: 100 % in 2 Stunden über 60-W-USB-C-Anschluss mit USB-C/USB-C-Kabel. Die Quick Charge 3. 0-Technologie unterstützt das schnelle Laden von Smartphones und lädt bis zu 80 % in 30–40 Minuten auf Technische Daten: PD USB-C Ausgang 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W Max. (PD3. 0 + QC3. 0) PD USB-C 2-Ausgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A 30W max (PD3. 0 + QC3. 0) Dualer QC 3. 0-Ausgang: (3,6V-6V) 3A, (6,5V-9V) 2A, (9V-12V) 1,5V Gesamtausgangsleistung: 90 W (max. ) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |