Ugreen Gravity Autohalter für das Lüftungsgitter (80539)
Ein Gravitations-Autohalter zur Montage am Lüftungsgitter des Autos. Das Gadget ist extrem einfach zu bedienen, legen Sie einfach das Telefon darauf und die Backen schließen sich automatisch. Es hat eine dreieckige Struktur, die Stabilität während der Fahrt gewährleistet, große Einstellmöglichkeiten (einschließlich 360-Grad-Drehung) und Gummipolster, dank denen wir den Luftstrom nicht zerkratzen. Dafür eine spezielle Aussparung, mit der Sie das Ladegerät anschließen können.
Voller Automatismus
Die Halterung erfordert kein umständliches Anpassen des Zubehörs an die Größe des Telefons. Legen Sie einfach das Gerät darauf und die Backen schließen sich automatisch. Es könnte nicht einfacher sein! Die Halterung passt für Telefone mit einer Breite von 65 mm bis 80 mm.
Kein Kratzen, keine Sichtprobleme
Der Griff ist am Lüftungsgitter befestigt, schränkt also die Sicht in keinster Weise ein. Darüber hinaus verfügt es über Gummikappen an den Backen für eine solide Installation, ohne den Luftstrom zu zerkratzen.
Stabilität und Sicherheit
Das dreieckige Design des Zubehörs garantiert die Stabilität und Sicherheit des Telefons auch auf den unebensten Straßen.
Für jede Art der Luftversorgung
Das Gadget ist mit 98 % der Arten von Auto-Lüftungsdüsen kompatibel.
Hoch einstellbar
Durch die 360-Grad-Drehung können Sie das Zubehör ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen und den optimalen Betrachtungswinkel einstellen.