Ugreen Multifunktionstasche, Aktentasche für ein Auto
Eine multifunktionale Tasche dient zum Tragen und Aufbewahren von Dingen. Sein Standort ist der Kofferraum des Autos, der von nun an perfekt in Ordnung gehalten werden kann! Während eines Stopps oder Picknicks kann der Organizer herausgenommen und im Freien verwendet werden. Es ist ein hervorragendes Gerät zum Verpacken von Gegenständen, die verloren gehen oder den Sitz verschmutzen könnten. Eine Decke, schmutzige Schuhe, Wechselkleidung, Sportzubehör, Weinflaschen, ein Erste-Hilfe-Set sowie ein Werkzeugkasten und eine Pumpe - diese und viele andere können sicher und stabil transportiert werden - sie werden ihre Position auch im Inneren nicht verändern bei plötzlichem Bremsen.
Spezifikation:
Marke: Ugreen Größe: 52 x 35 x 30 cm Gewicht: 3,14 kg Fassungsvermögen: 55 Liter Material: Oxford-Gewebe 1680D
Einfach zu montieren und zu falten
Der Ugreen Car Organizer ist faltbar und einfach zu montieren. Ziehen Sie es einfach heraus und öffnen Sie es in einem Zug. Darüber hinaus ist es mit einer abnehmbaren Abdeckung ausgestattet, die den vollen Schutz des Autos und die Stabilisierung der transportierten Produkte bietet. Die Handhabung des Containers ist schnell, einfach und problemlos.
Hohe Qualität
Dieser Kofferraum-Organizer besteht aus hochwertigem Oxford Fabric 1680D-Material, das nicht nur langlebig, sondern auch wasser- und staubdicht ist. Eine 2,5 mm dicke eingebaute Rückenplatte und ein weiches Baumwollschaumfutter auf der Innenseite sorgen für gute Stabilität und hohe Schlagfestigkeit. Sie können hier die Handwerkskunst sehen - Nähästhetik, solide Verarbeitung, die sich auf die längere und befriedigendere Verwendung des Elements auswirkt.
Design-Organizer-Ausstattung
Der für den Kofferraum konzipierte Ugreen Organizer kann durch eine mobile Trennwand in zwei Fächer unterteilt werden. Intelligentes Design ermöglicht es Ihnen, den Innenraum je nach Bedarf einfach zu organisieren. Zusätzlich ist er mit einer Außentasche mit Klettverschluss ausgestattet, in der Sie Wertsachen sicher verstauen und optimal vor Verlust oder Diebstahl schützen können.
Vier offene Taschen am Gehäuse erleichtern den Zugriff auf den Behälter, was ihn sehr praktisch und packbar macht.
Kompakt und funktional
Kompaktes und leichtes Design bietet eine Kapazität von 55 Litern. Gleichzeitig bleibt es sehr leicht (wiegt weniger als 3 Kilogramm) und kompakt (Abmessungen 52 x 35 x 30 cm). Es gibt genug Platz für alles, was Sie auf Reisen brauchen. Darüber hinaus ist der Organizer mit einem langlebigen Griff aus Aluminiumlegierung ausgestattet - stark, zuverlässig beim Tragen, auch wenn er voll beladen ist.
Um die Sicherheit zu erhöhen, ist der Organizer außen mit einem reflektierenden Leuchtstreifen ausgestattet – weithin sichtbar und nützlich zum Beispiel beim Nachtcamping.