Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus 2x Kabel Schnellladen Ladekabel Datenkabel USB - Lightning Power Delivery 2,4 A 1,5 m weiß (TZCALZJ-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus 2x Kabel Schnellladen Ladekabel Datenkabel USB - Lightning Power Delivery 2,4 A 1,5 m weiß (TZCALZJ-02)
1_Baseus 2x Kabel Schnellladen Ladekabel Datenkabel USB - Lightning Power Delivery 2,4 A 1,5 m weiß (TZCALZJ-02)
2_Baseus 2x Kabel Schnellladen Ladekabel Datenkabel USB - Lightning Power Delivery 2,4 A 1,5 m weiß (TZCALZJ-02)
3_Baseus 2x Kabel Schnellladen Ladekabel Datenkabel USB - Lightning Power Delivery 2,4 A 1,5 m weiß (TZCALZJ-02)
4_Baseus 2x Kabel Schnellladen Ladekabel Datenkabel USB - Lightning Power Delivery 2,4 A 1,5 m weiß (TZCALZJ-02)
5_Baseus 2x Kabel Schnellladen Ladekabel Datenkabel USB - Lightning Power Delivery 2,4 A 1,5 m weiß (TZCALZJ-02)
Baseus 2x Kabel Schnellladen Ladekabel Datenkabel USB - Lightning Power Delivery 2,4 A 1,5 m weiß (TZCALZJ-02)
Artikel-Nr.:
     279-HU-63961
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     63961
EAN/GTIN:
     6953156230316
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

BASEUS Einfache Weisheit Datenkabelsatz USB - Lightning 2,4A [2PCS / SET]

2,4A Hochstrom:Stützen zum Aufladen huawei Handy PVC flammhemmendes Kabel:für eine sichere Lade Erfahrung aus hochwertigem PVC gefertigt 480 Mbps Übertragungsrate:die Geschwindigkeit ist, so schnell wie 480 Mbps, ohne Interferenz zwischen Lade- und Übertragungs unlitmited Biegsamkeit:verbiegen alles, was Sie ohne Angst vor Bruch wollen

Spezifikation:

Marke: Baseus Material: PVC + Spritzgießverfahren Strom: 2,4A Übertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbps Länge: 1,5 M

Paketinhalt:

2 X USB-Typ-C-Datenkabel 1 X Englisch Und Chinesisch Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.