Baseus USB Typ C – Lightning Kabel, schnelles Laden, Power Delivery 20 W, 1 m
Sehr langlebiges USB-Typ-C- Lightning -Kabel mit Nylongeflecht. Es besteht aus einem Material, das äußerst langlebig und verschleißfest ist. Die Stecker sind mit verstärkten Gehäusen aus Zinklegierung und Gummikappen ausgestattet, um das Risiko von Kabelbrüchen an diesen Stellen zu minimieren. Es eignet sich perfekt zum Übertragen von Daten und zum Aufladen Ihres Telefons. Es hält einer Belastung von bis zu 20 W stand und eignet sich zum schnellen Power-Delivery-Laden der neuesten iPhones.
Spezifikation
Marke: Baseus Material: Zinklegierung, Nylon Maximale Belastung: 20 W Schnellladung: Stromversorgung 18 W USB-Standard: USB 2. 0 High Speed ????(480 Mbit/s) Datenübertragungsgeschwindigkeit: bis zu 480 Mbit/s Steckertyp: USB Typ C, Lightning Länge: 1 m
Schnelles und sicheres Laden
Das Kabel besteht aus dicken Adern. Dies garantiert eine schnelle und stabile Ladung. Bevor Sie es merken, ist Ihre Ausrüstung wieder einsatzbereit!
Smart-Chip
Das Zubehör verfügt über ein intelligentes Managementsystem, das die optimale Spannung an bestimmte Geräte anpasst. Ihr Smartphone erhält in kürzester Zeit genau so viel Strom, wie es zur Wiederherstellung benötigt, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung des Akkus besteht.
Laden und Daten gleichzeitig übertragen
Energie beim Übertragen von Dateien regenerieren und Dateien übertragen und dabei Energie erneuern. Ohne unnötige Fenster, die Sie dazu zwingen, nur eine Option auszuwählen.
Verstärkte Verbindung
Der kritischste Punkt jedes Kabels – die Verbindung zwischen Ader und Stecker – wurde zusätzlich verstärkt, um Risse zu verhindern. Eine kleine Änderung, die die Lebensdauer des gesamten Zubehörs deutlich verlängert.
Robust und langlebig
Das Kabel besteht aus hochwertigem, umweltfreundlichem Material, ist äußerst flexibel und beständig gegen hohe Temperaturen und Biegung. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass das gesamte Kabel herausgeschleudert wird, wenn Sie versehentlich daran ziehen.
Praktischer Klettverschluss
Dank des angebrachten Klettverschlusses ist die Aufbewahrung und der Transport des Zubehörs kein Problem. Und ohne einen der größten Albträume von Kabeln – den Kabelsalat. Und es gibt wahrscheinlich niemanden auf der Welt, der nicht mindestens einmal ein wie ein gordischer Knoten verdrehtes Accessoire verflucht hat, oder?