Ugreen Laptoptasche 13'' (20448 LP437)
Eine bequeme und Designer-Laptoptasche ist eine Grundausstattung für jeden, der sein Gerät frei nutzen möchte. Nehmen Sie Ihren Laptop zum Arbeiten und Spielen mit, aber packen Sie ihn in eine stabile Tasche. Nur so können Sie sich vor Beschädigungen, Stößen und sogar Diebstahl schützen. Innenschichten aus weichem Material schützen das Gerät vor Kratzern. Dreischichtiger Aufbau ist die beste Wahl. Da das Gerät von der Marke UGRENN hergestellt wird, können Sie davon ausgehen, dass es nicht nur solide, sondern auch elegant ist.
Spezifikation:
Marke: Ugreen Größe: 250 x 345 x 60 mm Kompatibilität: mit Laptops mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 13 Zoll
Die wichtigsten Features:
Solide dreischichtige Konstruktion Außenschicht aus wasserfestem, kratzfestem Material Innen weich gefüttert Reichhaltige Ausstattung = viele Taschen und Fächer Bequeme Griffe Geschmackvolles Design
Solide dreischichtige Konstruktion
Die Ugreen Tasche besteht aus drei Schichten. Die äußere Schicht bietet einen hohen Schutz vor Feuchtigkeit oder Wasserschäden. Bei Regen ist Ihr Laptop sicher! Das ästhetische Erscheinungsbild des Geräts bleibt lange erhalten, es ist jedoch nicht anfällig für Kratzer.
Die mittlere Schicht ist ein dünner und zarter stoßdämpfender Schaumstoff. Auf der Innenseite befindet sich eine Auskleidung aus weichem Material, die das Gehäuse vor Kratzern schützt.
Bequeme Innenorganisation
Im Inneren der Tasche befinden sich neben dem Laptopfach auch zahlreiche Taschen für Kleinteile. Sie können Ihre Schlüssel, Ihr Telefon, Ladegerät, Kopfhörer, Schlüssel, USB-Sticks und Speicherkarten, Ihr Portemonnaie und alles, was Sie brauchen, wenn Sie das Haus verlassen, aufbewahren!
Angenehmer Halt
Die Tasche ist mit zwei Griffen ausgestattet, die perfekt in der Hand liegen. Je nach Vorliebe können Sie es auch von unten halten – wie eine Aktentasche.