| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-67712 Herst.-Nr.: 67712 EAN/GTIN: 8886463674840 |
| |
|
| | |
| Uniq Lino Hue – verleihen Sie Ihrem iPhone einen einzigartigen Charakter dank samtigem Premium-Silikonschutz. Sammlung: LINO Die hochwertige Silikonhülle ist mit einer zweischichtigen Hybrid Silicore™-Konstruktion verstärkt und bietet so den flexiblen und starken Schutz, den Ihr iPhone verdient. Lino Hue besteht aus weichem und glattem Silikon und verleiht Ihrem Smartphone Charme und schützt es gleichzeitig vor Beschädigungen. Sorgfältig verarbeitet mit einem Futter aus hochwertigsten Mikrofasern und berührungsempfindlichen Tasten mit Soft-Touch-Technologie. Antibakterieller Schutz dank MicroRepel™-Technologie. Bei der Herstellung dieses Gehäuses wurden Silbernanopartikel verwendet, die bis zu 99,9 % der Oberflächenerreger eliminieren Lino Hue garantiert Sicherheit vor unerwünschten Kratzern und Beschädigungen und schützt das Gerät auch bei einem Sturz aus 2 Metern Höhe, bestätigt durch das 6Feet Concrete-Zertifikat. Die Hülle ist mit dem MagSafe-Ladegerät und der Lederbrieftasche kompatibel. Kompatibilität: iPhone 12 Pro Max 6,7" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |