Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq Verge Pro 66W GaN USB-C Wandladegerät – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Uniq Verge Pro 66W GaN USB-C Wandladegerät – Weiß
1_Uniq Verge Pro 66W GaN USB-C Wandladegerät – Weiß
2_Uniq Verge Pro 66W GaN USB-C Wandladegerät – Weiß
3_Uniq Verge Pro 66W GaN USB-C Wandladegerät – Weiß
4_Uniq Verge Pro 66W GaN USB-C Wandladegerät – Weiß
5_Uniq Verge Pro 66W GaN USB-C Wandladegerät – Weiß
Uniq Verge Pro 66W GaN USB-C Wandladegerät – Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-68939
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     68939
EAN/GTIN:
     8886463675205

Uniq VERGE PRO-NETWORK-LADEGERÄT

Klein in der Größe, aber groß in der Leistung. Erleben Sie hohe Ladeleistung mit dem Verge Pro 66W 3-Port-Ladegerät. Laden Sie Ihr MacBook Pro in 2 Stunden schnell auf 80 % auf oder versorgen Sie 2 Laptops gleichzeitig mit 30 W.

Produktmerkmale

100 % Original

Maximale Leistung 66 W

Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen

2x USB-C-Anschluss

1x USB-A-Anschluss

Sammlung Zypern Typ Ladegerät Farbe Weiß Kompatibilität MacBook, Laptops, iPhone, iPad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.