Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wozinsky Kickstand Case Silikonhülle mit Ständer für iPhone 12 Pro Max marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Wozinsky Kickstand Case Silikonhülle mit Ständer für iPhone 12 Pro Max marineblau
1_Wozinsky Kickstand Case Silikonhülle mit Ständer für iPhone 12 Pro Max marineblau
2_Wozinsky Kickstand Case Silikonhülle mit Ständer für iPhone 12 Pro Max marineblau
3_Wozinsky Kickstand Case Silikonhülle mit Ständer für iPhone 12 Pro Max marineblau
4_Wozinsky Kickstand Case Silikonhülle mit Ständer für iPhone 12 Pro Max marineblau
5_Wozinsky Kickstand Case Silikonhülle mit Ständer für iPhone 12 Pro Max marineblau
Wozinsky Kickstand Case Silikonhülle mit Ständer für iPhone 12 Pro Max marineblau
Artikel-Nr.:
     279-HU-69500
Hersteller:
     Wozinsky
Herst.-Nr.:
     69500
EAN/GTIN:
     9111201940529
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Wozinsky Kickstand Case für iPhone 12 Pro Max – Marineblau

Die Wozinsky Kickstand Case bietet viele Vorteile. Es lässt sich einfach anbringen, passt sich perfekt dem Gerät an und schützt es perfekt bei Stürzen oder Stößen . Wichtig ist, dass der integrierte Ständer den Komfort beim Surfen im Internet, beim Ansehen von Filmen, Fotos oder beim Lesen von Artikeln erheblich erhöht . Nach dem Aufklappen können Sie den Ständer in Ihre Hand schieben oder ihn bequem auf eine ebene Fläche, z. B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte, stellen. Wozinsky Kickstand Case hat eine sehr hohe Qualität und ein elegantes Design .

Spezifikation:

Marke : Wozinsky Modell : Ständergehäuse Kompatibilität : iPhone 12 Pro Max Material : TPU Farbe : Marineblau Hauptvorteile des Wozinsky Kickstand Case: Dank des ausklappbaren Ständers bietet es hohen Bedienkomfort . Mit dem Wozinsky Kickstand Case können Sie das Telefon vertikal oder horizontal aufstellen, um bequem im Internet zu surfen oder Filme anzusehen Schützt das Telefon effektiv vor Beschädigungen . Die Hülle besteht aus kratz- und beschädigungsbeständigem TPU-Material und deckt nicht nur die Rückseite, sondern auch die gesamten Kanten des Telefons ab Es ist perfekt auf das Modell Ihres Telefons abgestimmt . Mit dem Wozinsky Kickstand Case haben Sie einfachen Zugriff auf den Ladeanschluss, den Lautsprecher oder die Tasten Es liegt gut in der Hand und verrutscht nicht . Das Wozinsky Kickstand Case verfügt über eine rutschfeste Beschichtung und einen integrierten Ständer, der gleichzeitig als Griff dient Schützt das Kameraobjektiv vor Kratzern . Die Kanten der Hülle sind um einige Millimeter erhöht, sodass Sie das Telefon bedenkenlos mit der Vorderseite nach unten ablegen können Wozinsky Kickstand Case aus Silikon mit funktionellem Ständer

Das Wozinsky Kickstand Case verfügt über einen integrierten faltbaren Ständer mit Magneten, der den Komfort bei der Nutzung des Telefons erheblich verbessert . Das Aufklappen des Ständers dauert buchstäblich eine Sekunde. Öffnen Sie ihn einfach, stützen Sie ihn ab und stellen Sie ihn auf eine härtere Oberfläche, um dem Telefon die nötige Stabilität zu verleihen. Dies ist eine großartige Funktionalität für alle, die gerne Filme ansehen oder Websites auf dem Smartphone-Bildschirm durchsuchen . Kein Schütteln, kein Verschieben und Sie müssen Ihr Telefon nicht einmal in der Hand halten! Im Ständer integrierte Magnete ermöglichen zudem die Befestigung der Hülle an einer magnetischen Autohalterung.

Beschädigungsresistente Silikonhülle Wozinsky Kickstand Case

Das im Wozinsky Kickstand Case aus Silikon untergebrachte Telefon ist im Falle einer mechanischen Beschädigung sehr gut geschützt . Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem TPU-Material mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer oder Risse. Die Hülle verfügt außerdem über Airbags in den Ecken, die das Smartphone zusätzlich schützen, z. B. vor den Auswirkungen von Stürzen.

Hülle für iPhone 12 Pro Max – perfekt abgestimmt

Das Wozinsky Kickstand Case aus Silikon ist sehr einfach zu montieren . Das TPU, aus dem es hergestellt wurde, ist ein haltbares, aber flexibles Material, das das Anbringen der Hülle an Ihrem Smartphone erheblich erleichtert. Wichtig ist, dass die Hülle genau dem Modell Ihres Telefons entspricht und gleichzeitig vollen Zugriff auf alle Tasten, Lautsprecher und den Ladeanschluss bietet.

Wozinsky Kickstand Case rutschfeste Silikonhülle

Dank des Silikon- Wozinsky Kickstand-Cases verbessern Sie den Komfort bei der Nutzung Ihres Telefons erheblich . Die Hülle verfügt über eine Anti-Rutsch-Beschichtung, die verhindert, dass das Smartphone auch nach längerem Gebrauch aus der Hand rutscht. Und wenn Sie bei einem Videodienst ein längeres Video ansehen möchten, klappen Sie den Ständer auf und legen Sie ihn auf Ihre Hand. Es ist eine sehr praktische Lösung.

Das moderne Aussehen der Silikonhülle und des Kameraschutzes

Das Wozinsky Kickstand Case aus Silikon schützt auch effektiv die Kamera des Telefons . Die Hülle weist gegenüber den Linsen um einige Millimeter erhöhte Ränder auf – das reicht aus, um ein Verkratzen der Kamera, z. B. beim Ablegen des Smartphones auf der Tischplatte, zu verhindern. Ihr Telefon wird nicht nur gut geschützt, sondern verliert auch nicht sein modisches Aussehen. Das Wozinsky Kickstand Case ist in mehreren Farben erhältlich und hat ein minimalistisches, elegantes Design.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.