Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom New Beauty Series Ultra Thin Clear Metallic Frame Case für iPhone 12 Pro Schwarz (JR-BP743)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom New Beauty Series Ultra Thin Clear Metallic Frame Case für iPhone 12 Pro Schwarz (JR-BP743)
1_Joyroom New Beauty Series Ultra Thin Clear Metallic Frame Case für iPhone 12 Pro Schwarz (JR-BP743)
2_Joyroom New Beauty Series Ultra Thin Clear Metallic Frame Case für iPhone 12 Pro Schwarz (JR-BP743)
3_Joyroom New Beauty Series Ultra Thin Clear Metallic Frame Case für iPhone 12 Pro Schwarz (JR-BP743)
4_Joyroom New Beauty Series Ultra Thin Clear Metallic Frame Case für iPhone 12 Pro Schwarz (JR-BP743)
5_Joyroom New Beauty Series Ultra Thin Clear Metallic Frame Case für iPhone 12 Pro Schwarz (JR-BP743)
Joyroom New Beauty Series Ultra Thin Clear Metallic Frame Case für iPhone 12 Pro Schwarz (JR-BP743)
Artikel-Nr.:
     279-HU-71488
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     71488
EAN/GTIN:
     6941237131287
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Joyroom New Beauty Series Ultra Thin Clear Metallic Frame Case für iPhone 12 Pro (JR-BP743)

Diese transparente Gelhülle schützt Ihr Telefon nicht nur vor Beschädigungen, sondern verleiht ihm auch ein stilvolles Aussehen. Seine Kanten sind mit Metallic-Lack überzogen, wodurch Ihr Gerät noch besser aussieht. Die Hülle ist extrem dünn, leicht und schützt das Handy gleichzeitig sehr effektiv bei einem Sturz oder Kratzer. Es schützt auch empfindliche Bereiche des Geräts wie den Kopfhöreranschluss oder die Kameraobjektive perfekt.

Spezifikation:

Marke: Joyroom Typ: Telefonkasten Material: TPU-Gel und Metallic-Lack Kantenstärke: 0,3 mm

Set enthält:

1 x Handyhülle

Die wichtigsten Funktionen

Hohe Schlagfestigkeit Hohe Flexibilität für einfache Installation Es behält die ursprüngliche Farbe, wird nicht gelb Schützt vor dem Rosten von Telefonkomponenten Schützt die Kameraobjektive Haftet perfekt am Telefon

Hohe Strapazierfähigkeit für effektiven Schutz des Telefons

Die Reparatur eines beschädigten Telefons ist ein großer Kostenfaktor. Dank der Joyroom-Hülle können Sie Ihr Gerät vor Beschädigungen durch Stürze und andere unerwünschte Ereignisse schützen. TPU-Gel bietet einen Luftpolstereffekt, der Stöße absorbiert. Die Hülle haftet perfekt am Rand des Telefons und bietet einen sehr guten Schutz.

Schutz sensibler Orte

Kameralinsen und Kopfhörerbuchsen sind Kratzern und Verschmutzungen am stärksten ausgesetzt. Das Joyroom-Gehäuse wurde so konzipiert, dass es diese kritischen Punkte schützt. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Qualität der Fotos, die Sie machen, nachlässt, wenn Sie die Hülle aufsetzen. Ihre Dicke in der Nähe der Linsen beträgt nur 0,3 mm, sodass die Kamera voll funktionsfähig ist und die Fotos großartig aussehen.

Behält die ursprüngliche Farbe

Viele Fälle verlieren bei Lichteinfall ihre Farbe und die Oberfläche vergilbt, was ästhetisch wenig ansprechend ist. Wenn Sie sich für eine Joyroom-Hülle für das iPhone entscheiden, können Sie sich ihrer perfekten Optik für lange Zeit sicher sein. Die verwendeten Materialien sind gegen Vergilbung geschützt und sorgen so für volle Transparenz. Für eine bessere optische Wirkung wurden die Kanten des Gehäuses mit Metallic-Lack überzogen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.