Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wozinsky Kabel USB Kabel - Lightning 2.4A 1m schwarz (WUC-L1B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Wozinsky Kabel USB Kabel - Lightning 2.4A 1m schwarz (WUC-L1B)
1_Wozinsky Kabel USB Kabel - Lightning 2.4A 1m schwarz (WUC-L1B)
2_Wozinsky Kabel USB Kabel - Lightning 2.4A 1m schwarz (WUC-L1B)
3_Wozinsky Kabel USB Kabel - Lightning 2.4A 1m schwarz (WUC-L1B)
4_Wozinsky Kabel USB Kabel - Lightning 2.4A 1m schwarz (WUC-L1B)
5_Wozinsky Kabel USB Kabel - Lightning 2.4A 1m schwarz (WUC-L1B)
Wozinsky Kabel USB Kabel - Lightning 2.4A 1m schwarz (WUC-L1B)
Artikel-Nr.:
     279-HU-72478
Hersteller:
     Wozinsky
Herst.-Nr.:
     72478
EAN/GTIN:
     5907769301186
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Wozinsky USB-Kabel - Lightning 2. 4A (WUC-L1B)

Suchen Sie ein solides Kabel, das schnelles Laden des Akkus und die Datenübertragung auf Ihrem Apple-Gerät unterstützt? Wir haben etwas, das die Erwartungen aller Benutzer von Telefonen mit dem iOS-Betriebssystem erfüllt. Es ist ein solide konstruiertes Wozinsky-Kabel in einem flexiblen und feuerfesten Gehäuse mit rutschfestem Stecker. Ästhetisch, leicht, einfach zu bedienen und biegsam, wird es sicherlich alle Ihre Erwartungen in Bezug auf Qualität und Design erfüllen.

Spezifikation:

Marke: Wozinsky Stromstärke: bis 2,4 A Material: TPE

Die wichtigsten Funktionen:

Die Verwendung von dickerem verzinntem Kupferdraht beschleunigt die Ladegeschwindigkeit, schützt vor Beschädigungen und Verzögerungen bei der Signalübertragung, Robuste rutschfeste Kabelumwicklung Flexible Materialien zum Biegen ohne zu brechen Hohe Sicherheit – feuerfestes Material Akkuladung und Datenübertragung Kompatibel mit iOS-Geräten

Schnelles Laden ohne Risiko

Schnelles Laden mit diesem Kabel verursacht keine Überlastung oder Überhitzung, die einen Brand verursachen könnte. Aus feuerfesten Materialien gefertigt, ist es solide und sicher in der Anwendung. Und es funktioniert viel schneller als alle anderen Kabel, die Sie kennen!

Datenübertragung und Laden

Das Kabel funktioniert auf zwei Arten - auf der einen Seite überträgt es Daten zwischen Geräten. Auf der anderen Seite können Sie sie so aufladen, dass sich der Akku schnell bis zum gewünschten Füllstand auflädt.

Robuste Konstruktion

Sowohl innen als auch außen verwendet der Hersteller zuverlässige Materialien. Die TPE-Beschichtung ist langlebig und flexibel, was ein freies Biegen ohne Riss- oder Bruchgefahr ermöglicht. Im Inneren hingegen befindet sich ein Aluminiumgehäuse mit verzinnten Drähten, die den Kern bilden.

Rutschfeste Spitze

Das Kabelende ist perfekt auf die Eingangsbuchse bei Apple-Geräten abgestimmt und zusätzlich gesichert, was vor unkontrolliertem Abrutschen des Steckers aus der Steckdose schützt. Bei diesem Projekt wurde jedes Detail durchdacht und entwickelt, um dem Benutzer bestmöglich zu dienen.

Fit für Apple-Handys

Dieses Kabel unterstützt Geräte der Marke Apple. Dies sind sowohl Handys als auch das iPad Air 2020 10. 9. Außerdem: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, Touch 7, iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max, iPad 9. 7 (2018), iPhone X.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.