Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom USB-Kabel - Lightning 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom USB-Kabel - Lightning 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
1_Joyroom USB-Kabel - Lightning 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
2_Joyroom USB-Kabel - Lightning 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
4_Joyroom USB-Kabel - Lightning 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
5_Joyroom USB-Kabel - Lightning 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
Joyroom USB-Kabel - Lightning 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
Artikel-Nr.:
     279-HU-73313
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     73313
EAN/GTIN:
     6941237171092
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Joyroom USB-Kabel - Lightning 2,4 A 1,2 m (S-1224N2)

Jeder, der Geräte nutzt, die aufgeladen werden müssen – meist Telefone oder Tablets – weiß genau, wie groß das Problem der mitgelieferten Kabel ist. Deshalb lohnt es sich, in hochwertige Geräte zu investieren, die funktional und langlebig sind. Das Lightning Joyroom S-1224N2 Kabel ist eine Lösung für jeden Besitzer von Apple Geräten. Das Kabel besteht aus einem festen Material, das es vor Beschädigungen schützt. Das Kabel ist universell und mit allen Geräten mit Lightning-Ausgang kompatibel.

Spezifikation:

Marke: Joyroom Typ: USB-Kabel Anschlusstyp: Blitz Material: Soft-Touch-Silikon, widerstandsfähig gegen Beschädigungen Länge: 1,2 m Funktionen: Laden + Datenübertragung

Set enthält:

1x Blitzkabel

Die wichtigsten Funktionen:

Ausgestattet mit einem intelligenten Chip, der die Eingangsspannung beim Laden des Geräts anpasst und das Gerät vor Beschädigungen schützt Hintergrundbeleuchtung, um den Standort angeschlossener Geräte in einem dunklen Raum anzuzeigen Zugfestigkeit bis 80 kg Unterstützung für Datenübertragung und Aufladen Kompatibel mit allen Geräten mit Lightning-Ausgang Schnelles Aufladen

Bequemes Aufladen und langlebige Konstruktion

Mit dem modernen Lightning-Kabel können Sie alle Geräte bequem aufladen, die den Lightning-Ausgang verwenden. Ein großer Komfort des Kabels ist die Möglichkeit des Schnellladens, die alle, die über Geräte mit dieser Funktion verfügen, voll und ganz zufrieden stellt. Das weiche Silikon-Finish mit zusätzlichem Schutz an den Enden schützt vor Pannen - Beschädigungen an der USB- und Lightning-Spitze, die am häufigsten vorkommen.

Auf die Bedürfnisse des Benutzers zugeschnitten

Mit dem universellen Lightning-Kabel können Sie es auf zwei Arten verwenden. Es kann leicht ein altes beschädigtes Kabel ersetzen, sodass jedes Apple-Gerät aufgeladen werden kann. Außerdem können Sie mit seiner Hilfe problemlos Daten übertragen, z. B. zwischen einem Laptop und einem Telefon. Eine interessante Lösung ist die Hintergrundbeleuchtung an der Anschlussstelle zum Gerät. Dies ermöglicht unter anderem, das Gerät in einem dunklen Raum zu orten. Das Kabel ist zusätzlich mit einem speziellen Chip ausgestattet - seine Aufgabe ist es, das zu ladende Gerät vor zu hoher Spannung zu schützen.

Einfach zu benutzen

Das Kabel ist sehr einfach zu handhaben. Der Benutzer muss es nur mit dem zu ladenden Gerät verbinden und dann den Stecker in eine Steckdose oder ein anderes Ladegerät stecken (Sie können das Smartphone aufladen, indem Sie es an einen Laptop anschließen).

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.