Ringke Metal One a Strap Metallarmband für Samsung Galaxy Watch 3 45mm Smartwatch
Ist Ihnen das Aussehen des Standardbands in Ihrer Smartwatch langweilig? Dann ist dieses Gadget genau das Richtige für Sie. Die solide Verarbeitungsqualität, die Einstellmöglichkeit und vor allem das zeitlose Design verleihen Ihrer Smartwatch ein „neues Leben“. Es ist auch die perfekte Ergänzung zu eleganteren Stilen, wenn Sie gut aussehen müssen.
Spezifikation:
- Marke: Ringke
- Typ: Uhrenarmband aus Metall
- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 19,9 x 2 cm
Set enthält:
- 1 x Uhrenarmband aus Metall
- Die wichtigsten Funktionen:
- Elegantes Design
- Strapazierfähiges Material
- Verstellbarer Riemen
- Ein zeitloser Klassiker
- Praktischer Verschluss
- Feuchtigkeitsbeständigkeit
Solide Verarbeitungsqualität
Das vorgestellte Smartwatch-Armband ist aus Vollmaterial gefertigt. Es wird hochwertiger Edelstahl verwendet, der widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und mehr ist. Seine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit wird die anspruchsvollsten Benutzer zufriedenstellen. Dieses Material ist auch beständig gegen verschiedene Arten von Kratzern und Wasser.
Elegantes Design und komfortable Schließe
Ein Edelstahlarmband wird Ihre Sportuhr bis zur Unkenntlichkeit verwandeln. Dank ihr verleihen Sie ihm ein völlig neues, eleganteres Aussehen. Zu beachten ist auch die Schließe selbst, die extrem massiv gefertigt ist und sich im geschlossenen Zustand perfekt in das gesamte Armband einfügt. Entgegen dem Anschein ist es nicht schwer zu bedienen und lässt sich mit nur zwei Fingern leicht öffnen und schließen.
Einfache und bequeme Einstellung
Das Edelstahlband ist bei dieser Verschlussart standardmäßig verstellbar. Wenn das Armband zu locker ist, einfach den Stift an der dafür vorgesehenen Stelle herausschlagen und das Armband um ein Segment kürzen. Sie können dies bei entsprechender Ausrüstung selbst tun oder von einem Uhrmacher vor Ort erledigen lassen. Bei Bedarf haben Sie jederzeit die Möglichkeit, das Armband noch einmal zu verlängern, indem Sie das zuvor entfernte Segment hinzufügen.