Dudao 3in1 USB-Kabel - Lightning / microUSB / USB Type C 65W 1,2m grau (L20X)
USB-Kabel mit 3 Steckern: USB Typ C, microUSB und Lightning. Ein einziges Kabel, mit dem Sie alle mit diesen Anschlüssen ausgestatteten Geräte aufladen und Daten übertragen können, z. B. zu und von einem Computer zu einem Telefon. Perfekt für Leute, die mehrere Geräte von verschiedenen Herstellern haben.
Einer für alle Ein perfektes Zubehör für alle Geräte mit USB-Typ-C-, microUSB- und Lightning-Anschlüssen. Warum brauchen Sie 3 Kabel, wenn Sie nur eines brauchen?
Bis zu 3 Geräte gleichzeitig Der Kampf um Prioritätsverladung gehört der Vergangenheit an. Mit 3 Steckern können Sie die Energie von bis zu 3 Geräten gleichzeitig wiederherstellen!
Sofortiges und sicheres Aufladen Reines Kupferkabel ist ein Garant für schnelles und sicheres Laden.
Intelligenter Management-Chip Es passt die geeignete Spannung an ein bestimmtes Gerät an und sorgt so für eine optimale und stabile Energieerneuerung. Ihre Geräte erhalten genau die Menge an Strom, die sie benötigen.
Stecker aus Aluminium Elegant und langlebig. Beständig gegen Abrieb und Oxidation. Auch nach vielen Verbindungen lassen sie sich immer noch reibungslos und zuverlässig in die Ports einstecken.
Nylongeflecht Die Schnur ist in ein starkes Nylongeflecht gelegt. Nicht nur extrem langlebig, sondern auch sehr angenehm in der Haptik. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass bei einem versehentlichen Ziehen das gesamte Kabel weggeschleudert wird.
Spezifikation
Marke: Dudao Stecker: USB / USB Typ C / microUSB / Lightning Material: PVC + Nylon Länge: 1,2 m Funktionen: Hochladen / Hochladen von Daten