Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dudao 15W Wireless Qi Charger Gravity Autohalterung für Lüftungsgitter Schwarz (F3PRO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dudao 15W Wireless Qi Charger Gravity Autohalterung für Lüftungsgitter Schwarz (F3PRO)
Dudao 15W Wireless Qi Charger Gravity Autohalterung für Lüftungsgitter Schwarz (F3PRO)
Dudao 15W Wireless Qi Charger Gravity Autohalterung für Lüftungsgitter Schwarz (F3PRO)
6973687241469
Dudao 15W Wireless Qi Charger Gravity Autohalterung für Lüftungsgitter Schwarz (F3PRO)
Dudao 15W Wireless Qi Charger Gravity Autohalterung für Lüftungsgitter Schwarz (F3PRO)
Dudao 15W Wireless Qi Charger Gravity Autohalterung für Lüftungsgitter Schwarz (F3PRO)
Artikel-Nr.:
     279-HU-74375
Hersteller:
     Dudao
Herst.-Nr.:
     74375
EAN/GTIN:
     6973687241469
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w

Dudao 15W Wireless Qi Charger Gravity Autohalterung für Lüftungsgitter Schwarz (F3PRO)

Die Dudao-Schwerkraft-Autohalterung mit Qi-Wireless-Ladegerät ist ein modernes Gerät, das für jeden Fahrer nützlich sein wird. Dieses Gerät ist für die stabile Wartung des Telefons selbst bei unebenen Straßenoberflächen verantwortlich. Der Vorteil des Griffs ist ein langlebiger Spannarm. Gleichzeitig lässt es sich leicht mit einer Hand bedienen, was sich nicht in Fahrkomfort niederschlägt. Bemerkenswert ist auch das kabellose Schnellladen, dank dem das Telefon immer einsatzbereit ist.

Spezifikation:

  • Marke: Dudao
  • Typ: Autohalterung mit kabellosem Ladegerät
  • Ausgangsleistung: 5 / 7,5 / 10 / 15W
  • Eingangsschnittstelle: Micro-USB
  • Art des Öffnens und Schließens: Gravitation

Set enthält:

  • 1x Halter mit kabellosem Ladegerät
  • 1x Clip am Luftzufuhr-Lüftungsgitter

Die wichtigsten Funktionen:

  • Moderne Optik
  • Schwerkraftkonstruktion
  • Schnelles Laden Ihres Smartphone-Akkus
  • Stabile Telefonwartung
  • Stoßfestigkeit
  • Extrem einfache Einhandbedienung
  • Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

Schwerkraftkonstruktion
Dank moderner Gravity-Technologie kann sich die Halterung an die Größe des Telefons anpassen. Legen Sie es einfach hinein und es wird festgezogen. Dieses Gadget ist definitiv bequemer als die Standardmodelle. Es sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch einfach zu bedienen – sogar mit einer Hand.

Sofortiges Aufladen des Telefons
Das eingebaute kabellose Ladegerät ist für das extrem schnelle Aufladen des Telefons verantwortlich. So können Sie sicher sein, dass das Telefon immer einsatzbereit ist – auch wenn Sie unterwegs Anwendungen wie die Navigation nutzen. Darüber hinaus wird Ihr Komfort durch das Fehlen von Kabeln beeinflusst, die Sie beim Fahren stören und eine Gefahr darstellen könnten, wenn Sie sich versehentlich darin verheddern.

Langlebigkeit und einfache Installation
Der Griff ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Dadurch ist es äußerst widerstandsfähig gegen verschiedene Arten von Beschädigungen. Sie können es ohne Probleme für eine lange Zeit verwenden. Darüber hinaus lässt es sich auch ganz einfach anbringen – Sie können diese Aufgabe bewältigen, auch wenn Sie es noch nie getan haben.

Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.