Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess Handtasche GUWBG4GFBR braun/braun 4G Big Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess Handtasche GUWBG4GFBR braun/braun 4G Big Logo
1_Guess Handtasche GUWBG4GFBR braun/braun 4G Big Logo
2_Guess Handtasche GUWBG4GFBR braun/braun 4G Big Logo
3_Guess Handtasche GUWBG4GFBR braun/braun 4G Big Logo
4_Guess Handtasche GUWBG4GFBR braun/braun 4G Big Logo
Artikel-Nr.:
     279-HU-75141
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     75141
EAN/GTIN:
     3666339005399
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
damentaschen guess
damentasche

Die stylische, vielseitige Handtasche Guess 4G zeichnet sich durch das auf die gesamte Lederoberfläche gedruckte 4G-Logo aus. Entworfen mit Blick auf präzises Design und stilvolles Erscheinungsbild, das sind die Vorteile von Guess Produkten. Sie hat einen abnehmbaren Schultergurt, vier Taschen für Karten/Dokumente und zwei Fächer mit den Maßen 16 x 10 cm, die mit einem Magnetclip verschlossen werden. Kollektion: 4G Guess Typ: Smartphone-Tasche, Geldbörse Größe: 17,5 x 11,5 cm. Innenmaße: 16 x 10 cm. Anzahl der Kammern: 2 große, 4 kleine Material: ökologisches Leder braune Farbe Das Produkt wird unter Lizenz der Marke Guess hergestellt

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 33,04*
€ 43,90*
Lager 279
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 65,57*
€ 84,45*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.