Silikon, halbtransparentes Milky Case
Sie legen Wert auf das charakteristische Aussehen Ihres Smartphones und möchten es gleichzeitig vor Beschädigungen schützen ? Das halbtransparente Milky Case aus Silikon ist eine ausgezeichnete Wahl, da es beide ihm anvertrauten Rollen erfüllt. Die transparente, matte Rückseite des Gehäuses setzt auf interessante Weise das Design des Gerätes in Szene, ohne dessen Optik zu verändern. Kontrastierende Seiten mit satten Farben ergänzen das originelle Aussehen der Hülle .
Die wichtigsten Vorteile des Milky Case:
Das Telefon wird Ihnen nicht aus der Hand rutschen . Das Milky Case hat eine matte Oberfläche, die gut hält Die Hülle schützt Ihr Telefon gut vor mechanischen Beschädigungen Es schützt auch die Kanten des Geräts - der Gelrahmen, der von steifen Rückseiten getragen wird, haftet an der Oberfläche des Telefons
Sicherer Halt mit dem Milky Case Das matte Finish ist nicht nur ein rein optischer Aspekt. Das Vorhandensein einer Schale mit einer solchen Textur macht Ihr Smartphone noch sicherer in Ihrer Hand. So haben Sie die Garantie, dass das Risiko, dass Ihnen das Gerät versehentlich aus der Hand rutscht, auf ein Minimum reduziert wird.
Eine minimalistische und solide Handyhülle Obwohl das Gehäuse minimalistisch ist, ist es ihm zu 100% anvertraut. Das halbtransparente Milky Case aus Silikon schützt Ihr Smartphone vor mechanischen Beschädigungen - Kratzern oder Rissen. Es reduziert das Risiko von unästhetischen Fingerabdrücken und anderen Flecken. Ihr Gerät wird nicht nur sicher sein, sondern auch gut aussehen.
Einige Unterstützung Die Hülle hat einen Gelrahmen und eine etwas steifere Rückseite, wodurch das Telefon gut gehalten wird. Es haftet exakt an den Kanten und minimiert so das Risiko von Kerben oder Dellen. So wird Ihnen das neue Smartphone viel länger dienen!