| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-76517 Herst.-Nr.: 76517 EAN/GTIN: 6959003552563 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elegantes Gold-Finish und eine solide Hülle für Ihr Smartphone – das sind die grundlegenden Vorteile, die Liebhaber geschmackvoller Accessoires dazu bringen, sich für die Kingxbar Moon Series-Hülle zu entscheiden. Das seidige Finish erhöht den Nutzungskomfort und macht das Ganze noch exklusiver. Luxuriöse Ausführung Die Kanten des Gehäuses zeichnen sich durch ihre Strukturierung durch Vakuummetallisierung aus. Dabei wird das Metall auf die Kunststoffteile gespritzt. Das Ergebnis ist eine solide Struktur, die aussieht und härter als vergoldet ist. Swarovski-Kristalle Luftige, an die Welt der Natur erinnernde Dekorationen überzeugen Liebhaber eleganter, femininer Accessoires. Der unbestreitbare Vorteil des Gehäuses sind die Akzente mit Swarovski-Kristallen - mit einem solchen Accessoire kann man nicht gleichgültig vorbeigehen. Geräteschutz Wie alle Gehäuse von Kingxbar sich die Modelle der Moon-Serie durch höchste Qualität und garantierten Schutz des Geräts vor Kratzern oder Stürzen aus. Eine dünne, aber solide Hülle macht das Smartphone absolut sicher, ändert aber nichts am Nutzungskomfort. Spezifikation: • Marke: Kingxbar • Material: PC • Serie: Mond |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 pro, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |