Guess, 4G Charms
Das schicke Guess Etui aus der 4G Charms-Kollektion zeichnet sich durch ein elegantes, erkennbares 4G-Muster aus, das mit dem goldenen Guess Logo signiert ist.
Das Etui aus hochwertigem Eco-Leder mit dem legendären aufgedruckten 4G-Muster ist ein tolles Angebot für Menschen, die nicht nur auf einen exklusiven Look in der Mode, sondern auch auf hohe Qualität und Funktionalität Wert legen.Dank der charakteristischen Verarbeitung sind alle Accessoires aus Diese Kollektion sieht äußerst stilvoll und luxuriös aus. Das Gehäuse im Set hat einen goldenen Anhänger mit dem 4G-Logo, der das Ganze ergänzt und Ihren ungewöhnlichen Stil unterstreicht.
Die stilvolle Schutzhülle wurde entwickelt, um Ihr Gerät zu schützen und ihm ein elegantes Aussehen zu verleihen. Präziser Sitz am Gerät garantiert Schutz vor Kratzern und Stößen. Flexible und weiche TPU-Seiten ermöglichen eine einfache Montage, während das harte PC-Rückteil, das mit einer Schicht aus ökologischem Leder überzogen ist, die Rückseite Ihres Smartphones vor Bruch schützt.
Ein Muss für alle, die Wert auf Eleganz und Prestige legen.
Das Produkt wird unter der Lizenz von Guess hergestellt
Sammlung 4G-Charms Typ Koffer Material TPU / PC / Kunstleder Farbe Braun Kompatibilität iPhone 11 6,1" / XR 6,1" *
*HINWEIS, beim iPhone Xr fällt der Ausschnitt für die Kamera größer aus, er ist nicht reklamierbar.