Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Gelb
Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Gelb
Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Gelb
9145576225622
Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Gelb
Artikel-Nr.:
     279-HU-76742
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     76742
EAN/GTIN:
     9145576225622
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Armbanduhr
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)

Flexibles und solides Uhrenarmband Apple Watch 2/3/4/5/6 / SE 42/44, gelb, variabler Farbton. Der Riemen aus hautfreundlichem Material ist verstellbar und mit abgerundeten Kanten versehen, was den Tragekomfort erhöht. Die glatte Oberfläche des Bandes ist pflegeleicht und sauber zu halten.


Die Intensität des Farbtons des Bandes ändert sich je nach Beleuchtung - dynamische Farbe ist eine großartige Option für Menschen, die keine Monotonie mögen.


Technische Spezifikationen
Farbe: hell-/dunkelgelb
Bandlänge: 247 mm
Bandeinstellung: 155-219 mm
TPU-Material
Passend für: Apple Watch 2/3/4/5/6 / SE 42/44

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.