| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-77022 Herst.-Nr.: 77022 EAN/GTIN: 6941237161550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Joyroom 360 Full Case Cover für iPhone 13 Back and Front Cover + Tempered Glass blau (JR-BP927 blau) Eine perfekt abgestimmte Hülle ist die Basis für einen effektiven Schutz des Telefons. Sie besitzen ein modernes Gerät? In unserem Angebot finden Sie ein hochwertiges kompatibles 2-in-1-Set, das die Rückseite, die Seiten, die Vorderseite und die Kanten des Smartphones perfekt schützt. Sie können sich auf den täglichen Gebrauch verlassen - es gibt keine mechanischen Beschädigungen. Außerdem ist das Telefon vor Schmutz (Fettflecken, Fingerabdrücke) und vor Kratzern geschützt. Ein solides Gehäuse mit modischem Design Elegantes Etui mit hoher Stoßfestigkeit, rutschfest und steif. Es wird definitiv Ihre Erwartungen erfüllen! Es wurde aus einer Kombination von TPU-Kunststoff mit Silikon hergestellt, die gleichzeitig Steifigkeit und Flexibilität garantiert und eine perfekte Anpassung des Gadgets an ein bestimmtes Gerätemodell ermöglicht, und die Vorderseite Ihres Smartphones wird durch perfekt abgestimmtes gehärtetes Glas geschützt. Ein so gesichertes Telefon ist absolut sicher! Das Set ist stoß- und schlagfest Sie werfen Ihr Telefon sicherlich mehr als einmal in Ihre Handtasche oder Ihren Rucksack oder stoßen es achtlos von der Couch. Dank des Joyroom 360 Full Case müssen Sie sich keine Sorgen um den technischen Zustand des Geräts oder die Tatsache machen, dass sein Aussehen durch Beschädigungen beschädigt wird. Gehäuse und Glas sind so konstruiert, dass sie nach der Montage ein Ganzes bilden, sodass Sie keine Stöße und Staubansammlungen ausgesetzt sind! Die wichtigsten Funktionen: Ultradünn - die Dicke des Gehäuses beträgt nur 0,76 mm Verstärkte Ecken des Gehäuses Passgenau - kein Spalt zwischen Glas und Gehäuse Nicht anfällig für Fingerabdrücke, Kratzer und Flecken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 blau, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |