| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-77426 Herst.-Nr.: 77426 EAN/GTIN: 9145576226285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crystal Ring Case gepanzerte Hybrid-Gehäuseabdeckung + Magnethalterung Hybrid-Schutzhülle Zweiteiliges Design – Das stoßfeste TPU- Gehäuse ist mit einer starren Polycarbonat (PC)-Auflage verstärkt. Integrierter Ringhalter – Auf der Rückseite der Hülle ist ein äußerst praktischer Ringhalter integriert, der auf Ihren Finger gesteckt werden kann, um das Telefon sicherer in der Hand zu halten. Außerdem können Sie Ihr Telefon damit an einer magnetischen Autohalterung befestigen Interner Schutz – Ein spezielles Muster im Inneren des Zubehörs verbessert die Wärmeableitung und hilft, die Aufprallkraft optimal zu verteilen . Langlebig und langlebig – Hochwertige Materialien garantieren eine hohe Haltbarkeit der Hülle und einen hervorragenden Schutz des Smartphones . Erhöhte Kanten – Leicht erhöhte Kanten des Zubehörs sorgen zusätzlich für die Sicherheit des Bildschirms und des Kameraobjektivs . Präzise Aussparungen – Sie garantieren einfachen Zugriff auf alle notwendigen Anschlüsse . Schutz vor Schmutz – Integrierte Knöpfe versperren allen Verschmutzungen den Weg unter die Kappe. HINWEIS: Das auf dem Bild gezeigte Produkt dient nur als Referenz. Hinsichtlich des Kamerainselausschnitts kann es zu Abweichungen vom erhaltenen Produkt kommen. Spezifikation: Name: Kristall-Ringetui Material: TPU + PC Weitere Merkmale: zweiteilige Konstruktion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle rot, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |