auto veranstalter
Stauraum im Auto ist nicht nur bei langen Fahrten sehr wichtig. Auch im täglichen Gebrauch des Autos lohnt es sich, sich mit ausgeklügelten Lösungen zu versorgen, die den Transport von praktischem Zubehör erleichtern und den Fahrkomfort verbessern. Während dem Fahrer meist viele Verstecke und Fächer zur Verfügung stehen, können sich die Passagiere auf der Rückbank nur auf die Taschen auf den Vordersitzen verlassen. Der äußerst geräumige und praktische Organizer hilft Ihnen, das zu ändern. Dank ihm haben Sie als Passagier alles zur Hand, was Sie während der Reise am meisten brauchen.
Spezifikation
Typ: Auto-Organizer Material: Öko-Leder Maximale Fachlast: bis 15 kg Einbauort: Rückseite des Vordersitzes
Satz enthält
1 x Auto-Organizer
Die wichtigsten Funktionen
Einfache Montage auf der Rückseite des Sitzes Viele praktische Staufächer, Griffe und Taschen Wasserdicht Einfach sauber zu halten Beständig gegen mechanische Beschädigungen Universell einsetzbar Perfekt für lange Reisen
Alles, was Sie brauchen, ist zur Hand
Gerade lange Autofahrten – zum Beispiel in den Traumurlaub – erfordern die Mitnahme von viel Handgepäck. Es lohnt sich, sich mit Snacks, Getränken, einem Tablet zum Ansehen von Filmen, einem Regenschirm und vielen anderen Artikeln einzudecken, die den Komfort der Passagiere (insbesondere der jüngsten) verbessern. Sie müssen jedoch so im Fahrzeug platziert werden, dass sie bequem zu bedienen sind und während der Fahrt keine Gefahr darstellen. Ein am Sitz befestigter Organizer ist in diesem Fall perfekt. Er hat viele nützliche Verstecke, Fächer und Griffe sowie eine ausklappbare Ablage, die in zwei Positionen genutzt werden kann. Das Zubehör nimmt alles auf, was man auf Reisen mit dem Auto griffbereit haben möchte.
Solide Verarbeitung
Der Organizer besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten Material, das nicht beschädigt wird und nicht nass wird. Sie können es leicht mit einem feuchten Tuch reinigen, da Kunstleder keinen Schmutz aufnimmt. Das ist jedoch noch nicht alles. Die in zwei Positionen nutzbare Ablage ist bis zu 15 kg belastbar. Dank dessen können Sie alles unterbringen, was Sie möchten, zum Beispiel Getränke, die unterwegs benötigt werden.
Sehen Sie sich während der Fahrt Videos an
Der Organizer wurde mit einer Tablet-Halterung ausgestattet, dank der Sie selbst die längste Fahrt mit Ihren Lieblingsfilmen angenehmer gestalten können - natürlich als Beifahrer. Die Ausrüstung wird fest angebracht, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sie während der Fahrt herausfällt und beschädigt wird. Dank der praktisch gestalteten Tasche können Sie es einfach herausnehmen und wieder hineinstecken.