Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess, GUHCP13XGF4GGR iPhone 13 Pro Max 6,7" grau/graues Hardcase 4G Charms Collection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess, GUHCP13XGF4GGR iPhone 13 Pro Max 6,7" grau/graues Hardcase 4G Charms Collection
1_Guess, GUHCP13XGF4GGR iPhone 13 Pro Max 6,7" grau/graues Hardcase 4G Charms Collection
2_Guess, GUHCP13XGF4GGR iPhone 13 Pro Max 6,7" grau/graues Hardcase 4G Charms Collection
3_Guess, GUHCP13XGF4GGR iPhone 13 Pro Max 6,7" grau/graues Hardcase 4G Charms Collection
4_Guess, GUHCP13XGF4GGR iPhone 13 Pro Max 6,7" grau/graues Hardcase 4G Charms Collection
5_Guess, GUHCP13XGF4GGR iPhone 13 Pro Max 6,7" grau/graues Hardcase 4G Charms Collection
Guess, GUHCP13XGF4GGR iPhone 13 Pro Max 6,7" grau/graues Hardcase 4G Charms Collection
Artikel-Nr.:
     279-HU-79844
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     79844
EAN/GTIN:
     3666339033507

Guess, 4G Charms

Das schicke Guess Etui aus der 4G Charms-Kollektion zeichnet sich durch ein elegantes, erkennbares 4G-Muster aus, das mit dem goldenen Guess Logo signiert ist.

Das Etui aus hochwertigem Eco-Leder mit dem legendären aufgedruckten 4G-Muster ist ein tolles Angebot für Menschen, die nicht nur auf einen exklusiven Look in der Mode, sondern auch auf hohe Qualität und Funktionalität Wert legen. Dank der charakteristischen Verarbeitung sind alle Accessoires aus Diese Kollektion sieht äußerst stilvoll und luxuriös aus. Das Gehäuse im Set hat einen goldenen Anhänger mit dem 4G-Logo, der das Ganze ergänzt und Ihren ungewöhnlichen Stil unterstreicht.

Die stilvolle Schutzhülle wurde entwickelt, um Ihr Gerät zu schützen und ihm ein elegantes Aussehen zu verleihen. Präziser Sitz am Gerät garantiert Schutz vor Kratzern und Stößen. Flexible und weiche TPU-Seiten ermöglichen eine einfache Montage, während das harte PC-Rückteil, das mit einer Schicht aus ökologischem Leder überzogen ist, die Rückseite Ihres Smartphones vor Bruch schützt.

Ein Muss für alle, die Wert auf Eleganz und Prestige legen.

Das Produkt wird unter der Lizenz von Guess hergestellt

Sammlung 4G-Charms Typ Koffer Material TPU / PC / Kunstleder Farbe Grau Kompatibilität iPhone 13 ProMax 6,7"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.