Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Choetech zertifiziertes USB-A Kabel - Lightning MFI 1,8m weiß (IP0027)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Choetech zertifiziertes USB-A Kabel - Lightning MFI 1,8m weiß (IP0027)
1_Choetech zertifiziertes USB-A Kabel - Lightning MFI 1,8m weiß (IP0027)
2_Choetech zertifiziertes USB-A Kabel - Lightning MFI 1,8m weiß (IP0027)
3_Choetech zertifiziertes USB-A Kabel - Lightning MFI 1,8m weiß (IP0027)
4_Choetech zertifiziertes USB-A Kabel - Lightning MFI 1,8m weiß (IP0027)
5_Choetech zertifiziertes USB-A Kabel - Lightning MFI 1,8m weiß (IP0027)
Choetech zertifiziertes USB-A Kabel - Lightning MFI 1,8m weiß (IP0027)
Artikel-Nr.:
     279-HU-79965
Hersteller:
     Choetech
Herst.-Nr.:
     79965
EAN/GTIN:
     6971824971750
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Zertifiziertes Choetech-Kabel mit USB-Anschlüssen - Lightning mit MFi-Zertifikat, 1,8 m lang - weiß (IP0027)

Suchen Sie ein Kabel, mit dem Sie gleichzeitig den Akku aufladen und Daten von Ihrem iPhone auf Ihren Computer herunterladen können ? Choetech IP0027 ist die perfekte Wahl für alle Besitzer von Apple -Geräten mit Lightning-Anschluss . Das Kabel ist MFi-zertifiziert , was eine perfekte Synchronisation garantiert, ist langlebig, biege- und temperaturbeständig. 1,8 m Länge garantiert eine komfortable Nutzung.

Spezifikation:

Marke: Choetech Modell: IP0027 Anschlüsse: USB - Lightning Leistung: bis zu 2,4 A Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 480Mbps Material: TPE Zertifikat: MFi Länge: 1,8 m Gewicht: 6 g weiße Farbe

Die wichtigsten Vorteile des Choetech IP0027 Kabels:

Sie können sicher sein, dass es mit Ihrem Gerät synchronisiert wird . Das Kabel ist MFi-zertifiziert, was den Leistungs- und Qualitätsstandards der Marke Apple entspricht Kompatibel mit vielen Apple -Geräten mit Lightning-Anschluss , einschließlich iPhones, iPads und iPhone-Playern (siehe Liste der kompatiblen Geräte unten) Sowohl für die Datenübertragung als auch für die Stromversorgung - damit Sie es in den unterschiedlichsten Situationen einsetzen können Das robuste und langlebige Kabel ist biege- und temperaturbeständig

MFi-Zertifikat Das Choetech-Kabel ist MFi-zertifiziert, was "Made For iPhone / iPad / iPod" bedeutet. Das Zertifikat garantiert, dass das Zubehör speziell für Apple Geräte entwickelt wurde und mit diesen voll kompatibel ist. Wenn Sie sich also für ein MFi-zertifiziertes Kabel entscheiden, können Sie sicher sein, dass es alle Leistungs- und Qualitätsstandards erfüllt.

Für alle, die es bequem mögen Mit dem Choetech IP0027 Kabel können Sie Energie liefern und gleichzeitig Ihr Gerät nutzen. Mit dem Kabel können Sie Daten z. B. auf einen Computer übertragen. Es ist die perfekte Lösung für Apple-Liebhaber.

Kompatibilität mit Apple -Produkten Mit dem Kabel können Sie viele Apple-Geräte laden und Daten übertragen. Der Lightning Connector ist kompatibel mit Geräten wie:

iPhone-Serie 13 Pro, 13, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 11 Pro, 11, XS, XR, X, 8 Plus, 8, 7 Plus, 7, SE, 6 Plus, 6S, 6, 5C, 5S Tablets: iPad Pro 12,9 Zoll (1. und 2. Generation), iPad Pro 10,5 Zoll, iPad Pro 9,7 Zoll, iPad Air (1. und 3. Generation), iPad Air 2, iPad (ab 5. Generation) bis 8. Generation), iPad mini (5. Generation), iPad 2, 3 und 4 iPods der 5. und 6. Generation

Kann mit Temperatur und Biegung umgehen Das strapazierfähige TPE-Material, aus dem das Choetech-Kabel hergestellt wurde, ist äußerst flexibel, wodurch es keine Angst vor Knicken hat. Das Material ist auch gegen hohe Temperaturen beständig - es verformt sich auch unter schwierigen Bedingungen nicht. Das Kabel hat eine zusätzlich verstärkte Verbindung zwischen Stecker und Leitung, was seine Lebensdauer deutlich verlängert. Die 1,8 m Länge ermöglicht es Ihnen, das Telefon während des Ladevorgangs bequem zu verwenden - lehnen Sie sich auf dem Sofa zurück und ruhen Sie sich aus!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.