Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco Case Case für iPhone 11 Pro Max Silikonhülle Telefongehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Eco Case Case für iPhone 11 Pro Max Silikonhülle Telefongehäuse Weiß
1_Eco Case Case für iPhone 11 Pro Max Silikonhülle Telefongehäuse Weiß
4_Eco Case Case für iPhone 11 Pro Max Silikonhülle Telefongehäuse Weiß
Eco Case Case für iPhone 11 Pro Max Silikonhülle Telefongehäuse Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-80489
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     80489
EAN/GTIN:
     9145576233405
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Eco Case für iPhone 11 Pro Max - Silikonhülle, Handyhülle - weiß

Suchen Sie eine iPhone-Hülle mit ökologischem Design? Die Eco Case-Serie aus abbaubaren Materialien auf pflanzlicher Basis ist die Lösung für Sie. Ihr Telefon erhält einen hervorragenden Schutz vor Beschädigungen , Sie – beruhigen Sie den ökologischen Geist !

Spezifikation:

Modell: Eco-Case Kompatibilität: iPhone 11 Pro Max Material: PBAT, PLA, Weizenfaser weiße Farbe

Die wichtigsten Vorteile des Eco Case:

Komfortable Hülle aus abbaubaren Materialien - PBAT, PLA und Weizenfasern Elegante, klassische Form mit einer Stärke von 2 mm Kissen gegen Stöße und Stürze Flexible Kanten erleichtern die Installation des Gehäuses Eine angenehm anzufassende Beschichtung , die vor Schmutz und Fettflecken schützt In vielen Pastellfarben

Öko im Auge behalten

Eco Case Hüllen bestehen aus drei Fasern: Weizen und den abbaubaren Polymeren PBAT und PLA . PLA stammt aus nachwachsenden Rohstoffen, PBAT aus Kunststoffen. Diese Produktionsmethode reduziert die CO2-Emissionen in die Atmosphäre und reduziert die Menge an verwendetem Kunststoff. Es ist eine umweltfreundliche Alternative zu den beliebten Bezügen aus Vollsynthetikfasern.

Flexibel, aber langlebig

Bei der Herstellung von Eco Case wurde die Fasermischung so gewählt, dass die Hülle sowohl flexibel als auch langlebig ist . Das Material absorbiert Stöße und Stürze gut und schützt vor Dellen und Kratzern. Flexible Kanten erleichtern die Montage .

Eine klassische Form, die nicht aus der Mode kommt

Das Eco Case hat eine längliche, glatte Form ohne scharfe Kanten . Das Material fühlt sich angenehm an und vermittelt ein angenehmes, satiniertes Gefühl. Die oleophobe Beschichtung sorgt dafür, dass das Eco Case keine fettigen Flecken und Fingerabdrücke ansammelt. Es kommt in vielen schönen Pastellfarben .

Komfortable Nutzung ist unerlässlich

Das Case wurde so an das iPhone 11 Pro Max angepasst, dass ein problemloses Anschließen des Ladekabels oder Kopfhörer möglich ist. Der Bezug hat außerdem perfekt geschnittene Knöpfe an den Seitenkanten . Um die Kamera herum befindet sich ein Rahmen mit um 0,4 mm erhöhten Kanten . So können Sie das Telefon auf einen Schreibtisch oder Tisch stellen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass die Linse zerkratzt wird.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.