Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dudao Autohalterung mit integriertem Qi Wireless Charger 15W grau (F20xs)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dudao Autohalterung mit integriertem Qi Wireless Charger 15W grau (F20xs)
Dudao Autohalterung mit integriertem Qi Wireless Charger 15W grau (F20xs)
Dudao Autohalterung mit integriertem Qi Wireless Charger 15W grau (F20xs)
6973687243487
Dudao Autohalterung mit integriertem Qi Wireless Charger 15W grau (F20xs)
Dudao Autohalterung mit integriertem Qi Wireless Charger 15W grau (F20xs)
Dudao Autohalterung mit integriertem Qi Wireless Charger 15W grau (F20xs)
Artikel-Nr.:
     279-HU-82314
Hersteller:
     Dudao
Herst.-Nr.:
     82314
EAN/GTIN:
     6973687243487
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
Autoarmaturenbretthalter kabellos, qi-ladegerät, dudao, 15w schwarz (f20xs)
ql-block" data-block-id="block-b3366b82-0a53-49c6-8d2e-d99c6dc1de38">ql-block" data-block-id="block-a3f78f25-c7de-46bf-a961-e72959617c8b"> Autohalterung mit integriertem kabellosem Qi-Ladegerät. Das Zubehör wurde für die Montage am Lüftungsgitter des Fahrzeugs entwickelt und soll die volle Sicherheit der Ausrüstung gewährleisten. Das Gadget ist sehr einfach zu bedienen, ein spezielles, durchdachtes Design sorgt für Stabilität während der Fahrt. ql-block" data-block-id="block-5ddf8707-964d-4f65-a33c-18972e147a7b">ql-block" data-block-id="block-ffd268ec-0329-48d0-974a-c0c0c601787e"> Spezifikation:
  • Marke: Duao
  • Modell: F20xs
  • Material: ABS + PC + Silikon
  • Eingangsstrom: 5V2A, 9V2A
  • Ausgangsstrom: 5W / 7,5W / 10W / 15W
  • Graue Farbe
  • Abmessungen: 131 x 77 x 114 mm
  • Ladeabstand: 3-5 mm
  • Gewicht: 141 g
ql-block" data-block-id="block-61da806f-4f4b-4e14-89bc-4e8dad85d363"> Die wichtigsten Vorteile des Dudao F20xs Auto-Schnellladegeräts:
  • Gleichzeitig wird es Ihr Smartphone halten und drahtlos mit Strom versorgen
  • Sie können es an fast jedes Fahrzeug anpassen
  • Für alle, denen die Fahrsicherheit am Herzen liegt . Sie müssen lediglich die für Sie optimale Griffposition einstellen
  • Komfortabel und stabil - das Ladegerät lässt sich bequem mit einer Hand bedienen
  • Langlebig und solide dank des verwendeten ABS-Materials
  • Das Zubehör lädt mit bis zu 15 W Leistung, sodass Sie alle kompatiblen Geräte aufladen können
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.