| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-82358 Herst.-Nr.: 82358 EAN/GTIN: 8886463678862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Coehl Reverie-Hüllen sind von den neuesten Trends inspiriert und bieten sowohl Schutz als auch eine Vielzahl von Mustern und Farben, die auf Ihre Persönlichkeit und Ihren Stil zugeschnitten sind. Coehl garantiert Sicherheit vor unerwünschten Kratzern und Beschädigungen und schützt das Gerät auch bei einem Sturz aus ca. 2 Metern Höhe, bestätigt durch das 6Feet Concrete-Zertifikat. Produktmerkmale: - Schlankes Hybridgehäuse aus einer Kombination aus flexiblem Polyurethan (Kanten) und hartem Polycarbonat (Rückseite des Gehäuses) - Robustes, schlagfestes, stoßdämpfendes Gehäuse. - Erhöhte Kanten schützen das Display und die Kameralinse vor Kratzern bei Kontakt mit einer ebenen Fläche - Entwickelt für kabelloses Laden - 360°-Schutz vor Kratzern und Stößen - Die Innenseite ist mit zarter Mikrofaser gefüttert Kompatibilität: iPhone 13 Pro 6,1" / 13 6,1"* *Bitte beachten Sie, dass beim iPhone 13 der Ausschnitt für die Kamera größer ausfallen wird, es besteht kein Anspruch auf Reklamation. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 pro, mobiltelefon hülle, iphone case grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |