| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-82373 Herst.-Nr.: 82373 EAN/GTIN: 8886463678947 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Uniq COEHL-TAL Coehl-Hüllen sind von den neuesten Trends inspiriert und bieten sowohl Schutz als auch eine Vielzahl von Mustern und Farben, die auf Ihre Persönlichkeit und Ihren Stil zugeschnitten sind. Coehl Valley wurde für Frauen entworfen, die minimalistische Accessoires mögen. Die klassische Farbe wird durch gedruckte Linien bereichert, die Coehl Valley-Bezüge zu einer eleganten Ergänzung für das Alltags-Styling machen. Coehl garantiert Sicherheit vor unerwünschten Kratzern und Beschädigungen durch ein raffiniertes, zum Gerät passendes Gehäuse. Die Rückseite des Covers ist mit einer harten Polycarbonatbeschichtung verstärkt und die flexiblen Seiten passen sich der Form des Telefons an und machen das Aufsetzen und Abnehmen des Covers sehr komfortabel. Produktmerkmale - Schlankes Hybridgehäuse aus einer Kombination aus flexiblem Polyurethan (Kanten) und hartem Polycarbonat (Rückseite des Gehäuses) - Robustes, schlagfestes, stoßdämpfendes Gehäuse - Erhöhte Kanten schützen das Display und die Kameralinse vor Kratzern bei Kontakt mit einer ebenen Fläche - Entwickelt für kabelloses Laden - 360°-Schutz vor Kratzern und Stößen - Das Innenfutter aus Mikrofaser schützt die Rückseite des Geräts vor kleinen Kratzern Technische Daten Sammlung Coehl Typ Hartschalenkoffer Farbe Sand Material TPU/PC Kompatibilität iPhone 13 Pro Max 6,7" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 pro max, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |