| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-83749 Herst.-Nr.: 83749 EAN/GTIN: 5903108291118 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3mk Mattes Gehäuse schwarz- Elegantes und widerstandsfähiges Gehäuse - mattschwarz Stilvoll - Schmückt Ihr Smartphone und bietet gleichzeitig effektiven Schutz Geprüft - Absorber125™ Klasse, PZH und RoHS zertifiziert Widerstandsfähig - gegen Schmutz, Kratzer und Verfärbungen Designer-Schutz 3mk Matt Case black ist eine einzigartige schwarze Smartphonehülle, die beweist, dass Spitzenleistung und ein elegantes Finish Hand in Hand gehen können. Die schwarze, matte Hülle schützt Ihr Gerät perfekt und macht es zu einem modischen, eleganten Accessoire. Das innovative Material (TPU - thermoplastisches Polyurethan) ist sehr flexibel und fühlt sich angenehm an, absorbiert effektiv Stöße und behält seine ursprüngliche Ästhetik über Jahre hinweg bei. Die Struktur ermöglicht bequemes kabelloses Laden. Sie können das schwarze Matt Case in einer Version kaufen, die perfekt zu Ihrem Smartphone-Modell passt Qualität und Sicherheit Bei 3mk geht das schwarze Design von Matt Case Hand in Hand mit Qualität und Sicherheit. Seine Fallfestigkeit wurde in Tests nachgewiesen. Das Absorber125™-Rating bedeutet, dass ein von 3mk Matt Case black geschütztes Smartphone 26 Stürze aus einer Höhe von 125 cm unbeschadet überstanden hat. Das ist mehr, als der Military Grade Standard verlangt. Im Falle eines Sturzes absorbiert das Gehäuse die Kraft des Aufpralls. Dank der erhöhten Ränder ist auch die Kamera geschützt. Die gesundheitliche Unbedenklichkeit des Matt Case ist durch das PZH (Nationales Hygieneinstitut) und für die Umwelt durch das RoHS-Zertifikat zertifiziert. Erhöhte Lebensdauer Kein häufiger und ökologischer Kauf eines neuen Smartphone-Schutzes mehr! Wenn Sie sich für 3mk Matt Case black entscheiden, können Sie sich lange an der makellosen Ästhetik und hygienischen Sauberkeit des Koffers erfreuen. Das mattschwarze Gehäuse ist aus einem sehr haltbaren und pflegeleichten Material gefertigt, das unempfindlich gegen Gebrauchsspuren ist. Sie können das Etui schnell mit Seifenwasser abwaschen, zusammen mit Ihrer Kleidung in der Maschine waschen und sogar mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln desinfizieren - ohne sich Sorgen um den Verlust von Farbe oder Form zu machen Das Set enthält:-3mk Mattes Gehäuse schwarzGarantie24 Monate |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |