Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 12/12 Pro - 3mk Matt Case Erdbeere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Apple iPhone 12/12 Pro - 3mk Matt Case Erdbeere
1_Apple iPhone 12/12 Pro - 3mk Matt Case Erdbeere
Artikel-Nr.:
     279-HU-84130
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     84130
EAN/GTIN:
     5903108313346
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
3mk Matt Case Erdbeere- Matte rote Smartphone-Hülle

Ausdrucksstark - saftig erdbeerig, modisch matt

Zuverlässig - Falltest aus 125 cm Höhe

Langlebig - Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz

Ein Blickfang mit hervorragendem Schutz

Das mattrote 3mk Matt Case strawberry bietet alles, was Sie von einer guten Smartphone-Hülle erwarten - effektiven Schutz für Ihr Gerät, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Verfärbungen und Fingerabdrücke, perfekte Passform für Ihr Handymodell, klares Design und präzises Finish, einfache Handhabung, minimale Dicke (1,2 mm) und ein ästhetisch ansprechendes Aussehen für eine sehr lange Zeit. Erdbeerrot mit einer praktischen matten Oberfläche ist eine der sechs verfügbaren Farben der Matt Case Familie von 3mk

Keine Schäden nach einer Reihe von Stürzen

Ein zuverlässiger Schutz im Falle eines Sturzes wird durch die Absorber125™-Klasse bestätigt. In strengen Tests hat ein von 3mk Matt Case strawberry geschütztes Telefon 26 Stürze aus 125 cm Höhe auf Stahl und Beton unbeschadet überstanden. Das Gehäuse schützt Ihr Gerät vor dem Zerbrechen, indem es die Kraft des Aufpralls absorbiert. Dank der erhöhten Ränder sind auch die Kameras und der Bildschirm sicher. Das rote Matt Case ist sehr flexibel und passt sich perfekt an das Smartphone-Gehäuse an und schützt das Gerät vor den schädlichen Auswirkungen von Sand und Staub. Sie schützt alle hervorstehenden Tasten, ohne die Funktionalität des Telefons zu beeinträchtigen. EasyClick™-Tasten sind standardmäßig mit voller Tastenempfindlichkeit ausgestattet

Langfristig ästhetisch ansprechend

3mk Matt Case strawberry ist eine Schutzhülle mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Fingerabdrücke. Es ist auch leicht sauber zu halten. Um Schmutz zu entfernen, werfen Sie die Tasche einfach zusammen mit Buntwäsche in die Waschmaschine. Sie müssen nicht schrubben, starke Chemikalien verwenden oder (noch weniger) einen neuen Smartphone-Schutz kaufen. Das TPU-Material ist hochflexibel, langlebig und angenehm in der Haptik, umweltfreundlich und sicher für Ihre Gesundheit. Dies wird durch die PZH-Zulassung und das RoHS-Zeichen bestätigt.

Das Set enthält:- 3mk Matt Case Erdbeere. Garantie24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.