Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravity Smartphone Autohalterung für Lüftungsgitter mit Lufterfrischer silber (YC06)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Gravity Smartphone Autohalterung für Lüftungsgitter mit Lufterfrischer silber (YC06)
1_Gravity Smartphone Autohalterung für Lüftungsgitter mit Lufterfrischer silber (YC06)
2_Gravity Smartphone Autohalterung für Lüftungsgitter mit Lufterfrischer silber (YC06)
3_Gravity Smartphone Autohalterung für Lüftungsgitter mit Lufterfrischer silber (YC06)
4_Gravity Smartphone Autohalterung für Lüftungsgitter mit Lufterfrischer silber (YC06)
5_Gravity Smartphone Autohalterung für Lüftungsgitter mit Lufterfrischer silber (YC06)
Gravity Smartphone Autohalterung für Lüftungsgitter mit Lufterfrischer silber (YC06)
Artikel-Nr.:
     279-HU-85067
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     85067
EAN/GTIN:
     9145576238295
Suchbegriffe:
Autoduft
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft

Mechanische Klemme Smartphone-Autohalterung für Lüftungsschlitze mit Lufterfrischer – Silber (YC06)

Sorgen Sie für die Sicherheit der Reise für sich und Ihre Mitreisenden. Mit dem Auto-Smartphone-Halter können Sie die Route ständig kontrollieren und er ist so montiert, dass er die Sicht auf der Straße nicht behindert . Ein zusätzlicher Vorteil ist die Option eines automatisch arbeitenden Lufterfrischers . Die solide Struktur sorgt dafür, dass das Gerät auch beim Fahren auf einer unebenen Straße festsitzt, ohne sich zu bewegen .

Spezifikation:

Marke: Hurtel Modell: YC06 Material: ABS + Aluminium Nettogewicht: 78 g Abmessungen: 101 x 44 x 102 mm Kompatibilität: Smartphones von 4 bis 6,2 Zoll Befestigungsmethode: auf einem Blatt Luftzufuhr Silberfarbe

Die wichtigsten Vorteile der mechanischen Fahrzeughalterung YC06:

Sie frischen Ihr Auto ohne weiteres Zubehör auf . Der Lenker ist mit einem mit ätherischen Ölen getränkten Riemen ausgestattet, um den Duft während der Fahrt freizusetzen Sie können den Griff auch mit einer Hand bedienen . Eine Bewegung genügt und Ihr Smartphone wird von mechanischen Backen gegriffen. Sie fahren sicher, weil Sie nicht beide Hände vom Lenkrad nehmen müssen Sie folgen laufend der Route in der Navigation . Das Smartphone ist in Sichtweite und in der Handfläche, Sie steuern die Route der Fahrt und den Anschluss Universelle Lösung für alle Automodelle . Der Halter ist mit jedem Fahrzeug kompatibel Für diejenigen, die Sicherheit wollen . Sie müssen nicht zum Smartphone greifen, das auf den Sitzen oder im Handschuhfach liegt, Sie steuern die Route, ohne den Blick von der Route zu nehmen Sie schützen Ihr Smartphone vor Kratzern . Die Backen des Griffs sind mit rutschfestem Material ausgekleidet, das einen festen Halt ermöglicht und vor Verrutschen und mechanischer Beschädigung der Gerätekanten schützt

Weitere Suchbegriffe: autoduft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.