| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-85078 Herst.-Nr.: 85078 EAN/GTIN: 6957303833979 |
| |
|
| | |
| Kabelbox, Kabelorganizer, Streifen, Ugreen, weiß L (LP110) ql-block" data-block-id="block-0921445d-baaa-413f-99b7-720a361f2d45">ql-block" data-block-id="block-316d7494-8523-4154-838e-8d45dac99bf9"> Verabschieden Sie sich von Kabelsalat, begrüßen Sie Eleganz und Ordnung ! Cable Organizer von Ugreen ist eine unauffällige Box, mit der Sie große Veränderungen in Ihrer Umgebung vornehmen können. Es nimmt Kabel und Überspannungsschutz auf, ermöglicht eine einfache Nutzung beispielsweise von Ladegeräten und sorgt darüber hinaus für Ordnung und Schutz vor Feuer . ql-block" data-block-id="block-aa8d9f2c-c452-4c8a-9271-8a34fb9499fa">ql-block" data-block-id="block-e6abccb2-1825-4d20-9f98-2b82c77de8db"> Spezifikation:- Marke: Ugreen
- Modell: LP110
- Material: ABS
- Abmessungen: 278 x 128 x 130 mm
- Farbe: weiß + schwarz
ql-block" data-block-id="block-1bc5811e-cca5-499b-85b5-67fd4e0c45f5"> Die wichtigsten Vorteile der Ugreen Kabelbox:- Sie kümmern sich um die Ästhetik des Raumes, denn statt Kabelsalat erhalten Sie eine ästhetische Box im angesagten skandinavischen Stil
- Sie schützen Kinder und Haustiere, die ab sofort keinen Zugang mehr zu Steckern und Kabeln haben
- Sie verringern die Brandgefahr, die durch den versehentlichen Kontakt von Kabeln mit Feuchtigkeit entstehen könnte
- Sie können Kabel, Ladegeräte und Überspannungsschutz organisieren und sie alle an einem Ort sammeln
ql-block" data-block-id="block-f506034c-d851-4dc6-8b78-4e08fb7aedbf"> Kein Durcheinander mehrql-block" data-block-id="block-5552ac97-0372-4c36-88ce-0c7f6f1755bf"> Kabelsalat unter Ihrem Schreibtisch? Telefonladegeräte, die auf dem Wohnzimmertisch herumfummeln? Vergiss es. Der Ugreen -Kabelorganisator ermöglicht es Ihnen auch, sie in Ordnung zu halten und sie zusätzlich vor Blicken zu verbergen . Legen Sie die Steckdosenleiste hinein, schließen Sie den Deckel und führen Sie die Kabel durch praktische Öffnungen. Rutschfeste Pads sorgen dafür, dass die Box immer an Ort und Stelle bleibt. ql-block" data-block-id="block-d8a3f29c-0c51-4d6b-938f-8a097dc797b2">ql-block" data-block-id="block-40326601-63a8-42fd-b46f-246e6dc3a56d"> Eine elegante Version von… Kabelnql-block" data-block-id="block-da460c89-4ab1-439a-9910-a576e02bc239"> Ja, es ist möglich! Die Ugreen Kabel- und Überspannungsschutzbox ist nicht nur rein pragmatisch. Die minimalistische Form und die gedämpften Farben machen es zu einer eleganten Ergänzung des Interieurs . ql-block" data-block-id="block-1295778d-f02c-4412-890f-e44eb9992db6">ql-block" data-block-id="block-0d5ff6f4-9e29-417a-b1bf-42b88e49f7f5"> Für widerspenstige Haushaltsmitgliederql-block" data-block-id="block-f966e1bf-5db5-4985-b0af-92f35aa27867"> Kleinkinder spielen gerne mit genau dem, was sie nicht sein sollten. Verhindern Sie, dass Kinder mit Kabeln in Berührung kommen, indem Sie Kabel vollständig von neugierigen Augen und Händen fernhalten. Versteckt in einer eleganten Schachtel widerstehen sie den Anfragen der jüngsten Familienmitglieder, und sie selbst sind von nun an viel sicherer. Dies ist auch eine großartige Lösung für Haustierbesitzer - kein Stecker wird angebissen oder auf andere Weise beschädigt . ql-block" data-block-id="block-65bd87cd-e059-42f1-835a-841785c58180">ql-block" data-block-id="block-7c29d2f4-1e32-4e42-abdc-4d3e64414211"> Sicherheitsboxql-block" data-block-id="block-9bba46b7-8b17-4219-a30c-4139ecc72cba"> Die Ugreen -Kabelbox schützt den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit und schützt so die gesamte Umgebung vor unbeabsichtigtem Feuer . Wichtig ist, dass das Material, aus dem es hergestellt wurde, auch gegen hohe Temperaturen beständig ist. |
| | |
| | | |
| |