Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Kabelbox Box für Lamellen L 42,5x17,5x15,5cm schwarz-weiß (LP110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen Kabelbox Box für Lamellen L 42,5x17,5x15,5cm schwarz-weiß (LP110)
Ugreen Kabelbox Box für Lamellen L 42,5x17,5x15,5cm schwarz-weiß (LP110)
Ugreen Kabelbox Box für Lamellen L 42,5x17,5x15,5cm schwarz-weiß (LP110)
6957303833986
Ugreen Kabelbox Box für Lamellen L 42,5x17,5x15,5cm schwarz-weiß (LP110)
Ugreen Kabelbox Box für Lamellen L 42,5x17,5x15,5cm schwarz-weiß (LP110)
Ugreen Kabelbox Box für Lamellen L 42,5x17,5x15,5cm schwarz-weiß (LP110)
Artikel-Nr.:
     279-HU-85079
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     85079
EAN/GTIN:
     6957303833986
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
kabelbox

Kabelbox, Kabelorganizer, Streifen, Ugreen, weiß L (LP110)

Verabschieden Sie sich von Kabelsalat, begrüßen Sie Eleganz und Ordnung ! Cable Organizer von Ugreen ist eine unauffällige Box, mit der Sie große Veränderungen in Ihrer Umgebung vornehmen können. Es nimmt Kabel und Überspannungsschutz auf, ermöglicht eine einfache Nutzung beispielsweise von Ladegeräten und sorgt darüber hinaus für Ordnung und Schutz vor Feuer .

Spezifikation:

  • Marke: Ugreen
  • Modell: LP110
  • Material: ABS
  • Abmessungen: 425 x 175 x 155 mm
  • Farbe: weiß + schwarz

Die wichtigsten Vorteile der Ugreen Kabelbox:

  • Sie kümmern sich um die Ästhetik des Raumes, denn statt Kabelsalat erhalten Sie eine ästhetische Box im angesagten skandinavischen Stil
  • Sie schützen Kinder und Haustiere, die ab sofort keinen Zugang mehr zu Steckern und Kabeln haben
  • Sie verringern die Brandgefahr, die durch den versehentlichen Kontakt von Kabeln mit Feuchtigkeit entstehen könnte
  • Sie organisieren Kabel, Ladegeräte und Überspannungsschutz und sammeln sie alle an einem Ort

Kein Durcheinander mehr
Kabelsalat unter Ihrem Schreibtisch? Telefonladegeräte, die auf dem Wohnzimmertisch herumfummeln? Vergiss es. Der Ugreen -Kabelorganisator ermöglicht es Ihnen auch, sie in Ordnung zu halten und sie zusätzlich vor Blicken zu verbergen. Legen Sie die Steckdosenleiste hinein, schließen Sie den Deckel und führen Sie die Kabel durch praktische Öffnungen. Rutschfeste Pads sorgen dafür, dass die Box immer an Ort und Stelle bleibt .

Eine elegante Version von… Kabeln
Ja, es ist möglich! Die Ugreen Kabel- und Überspannungsschutzbox ist nicht nur rein pragmatisch. Die minimalistische Form und die gedämpften Farben machen es zu einer eleganten Ergänzung des Interieurs.

Für widerspenstige Haushaltsmitglieder
Kleinkinder spielen gerne mit genau dem, was sie nicht sein sollten. Verhindern Sie, dass Kinder mit Kabeln in Kontakt kommen, indem Sie Kabel vollständig von neugierigen Augen und Händen fernhalten. Versteckt in einer eleganten Schachtel widerstehen sie den Anfragen der jüngsten Familienmitglieder, und sie selbst sind von nun an viel sicherer. Es ist auch eine großartige Lösung für Haustierbesitzer - kein Stecker wird gebissen oder auf andere Weise beschädigt.

Sicherheitsbox
Die Ugreen -Kabelbox schützt den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit und somit die gesamte Umgebung vor unbeabsichtigtem Brand . Wichtig ist, dass das Material, aus dem es hergestellt wurde, auch gegen hohe Temperaturen beständig ist.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 18,54*
€ 25,73*
Lager 279
64
€ 4,99*
ab € 35,57*
€ 48,06*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.