Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realme 8 Pro - 3mk Mattes Gehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Realme 8 Pro - 3mk Mattes Gehäuse schwarz
1_Realme 8 Pro - 3mk Mattes Gehäuse schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-85891
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     85891
EAN/GTIN:
     5903108386586
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
3mk Mattes Gehäuse schwarz- Elegantes und widerstandsfähiges Gehäuse - mattschwarz

Stilvoll - Schmückt Ihr Smartphone und bietet gleichzeitig effektiven Schutz

Geprüft - Absorber125™ Klasse, PZH und RoHS zertifiziert

Widerstandsfähig - gegen Schmutz, Kratzer und Verfärbungen

Designer-Schutz

3mk Matt Case black ist eine einzigartige schwarze Smartphonehülle, die beweist, dass Spitzenleistung und ein elegantes Finish Hand in Hand gehen können. Die schwarze, matte Hülle schützt Ihr Gerät perfekt und macht es zu einem modischen, eleganten Accessoire. Das innovative Material (TPU - thermoplastisches Polyurethan) ist sehr flexibel und fühlt sich angenehm an, absorbiert Stöße effektiv und behält seine ursprüngliche Ästhetik über Jahre hinweg bei. Die Struktur ermöglicht bequemes kabelloses Laden. Sie können das schwarze Matt Case in einer Version kaufen, die perfekt zu Ihrem Smartphone-Modell passt

Qualität und Sicherheit

Bei 3mk geht das schwarze Design von Matt Case Hand in Hand mit Qualität und Sicherheit. Seine Fallfestigkeit wurde in Tests nachgewiesen. Das Absorber125™-Rating bedeutet, dass ein von 3mk Matt Case black geschütztes Smartphone 26 Stürze aus einer Höhe von 125 cm unbeschadet überstanden hat. Das ist mehr, als der Military Grade Standard verlangt. Im Falle eines Sturzes absorbiert das Gehäuse die Kraft des Aufpralls. Dank der erhöhten Ränder ist auch die Kamera geschützt. Die gesundheitliche Unbedenklichkeit des Matt Case ist durch das PZH (Nationales Hygieneinstitut) und für die Umwelt durch das RoHS-Zertifikat zertifiziert.

Erhöhte Lebensdauer

Kein häufiger und ökologischer Kauf eines neuen Smartphone-Schutzes mehr! Wenn Sie sich für 3mk Matt Case black entscheiden, können Sie sich lange an der makellosen Ästhetik und hygienischen Sauberkeit des Koffers erfreuen. Das mattschwarze Gehäuse ist aus einem sehr haltbaren und pflegeleichten Material gefertigt, das unempfindlich gegen Gebrauchsspuren ist. Sie können das Etui schnell mit Seifenwasser abwaschen, zusammen mit Ihrer Kleidung in der Maschine waschen und sogar mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln desinfizieren - ohne sich Sorgen um den Verlust von Farbe oder Form zu machen

Das Set enthält:-3mk Mattes Gehäuse schwarzGarantie24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.