Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S21 FE - 3mk FlexibleGlass™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Samsung Galaxy S21 FE - 3mk FlexibleGlass™
1_Samsung Galaxy S21 FE - 3mk FlexibleGlass™
Artikel-Nr.:
     279-HU-86813
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     86813
EAN/GTIN:
     5903108412865
Antimikrobielles Hybridglas

Tötet 99% Bakterien, Viren, Pilze und Schimmelpilze

Ein Glas, das weder splittert noch bricht

Resistent gegen Brüche

FlexibleGlass™ ist eine professionelle Verbindung der besten Eigenschaften von Glas und Folie. Die flexible und mehrschichtige Struktur von Hybridglas stärkt das Display um 250%. Wichtig ist dabei, dass das Glas beim Herunterfallen oder Aufprall weder bricht noch splittert. Sie können also FlexibleGlass™ verwenden, ohne sich Sorgen zu machen, dass sich die Hand durch kleine Glassplitter verletzen kann.

Antimikrobiell

Das Hybridglas FlexibleGlass™ ist nach der Folie SilverProtection+ das zweite Produkt von 3mk Protection, das mit einer mikrobiellen Hülle ausgestattet ist. Die Schicht auf der Basis von Silbernanoteilchen beseitigt 99% potenziell gefährlicher Viren, Pilze und Schimmelpilze. Sie wirkt dauerhaft, nutzt sich nicht ab und ist zu 100% sicher für den Menschen.

Perfekt angepasst

Das bruchsichere Hybridglas FlexibleGlass™ wird mit einer außergewöhnlichen Präzision entwickelt. Unsere Designer bekommen mehrere Geräte des jeweiligen Modells. Auf diese Weise berücksichtigt der Entwurf nicht nur die Größe der Schutzhülle, sondern auch die Öffnungen für Lautsprecher, Sensoren und Kameras. Das Glas schützt das Display von Rand zu Rand und bleibt dabei stets kompatibel mit allen Hüllen von 3mk Protection.

Schützt vor Kratzern

Jeder Kontakt mit der Tischplatte, mit Schlüsseln, dem Kleingeld in der Hosentasche wie auch mit dem Inhalt des Rucksacks oder der Handtasche hinterlässt Spuren auf dem Display Ihres Smartphones. Selbst wenn Sie die Risse nicht sofort erkennen, doch mit der Zeit können sie die Haltbarkeit des Displays schwächen und sich negativ auf dessen Transparenz auswirken. Wir haben FlexibleGlass™ mit einer Keramikhülle ausgestattet, die für eine Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer mit dem Härtegrad 7H sorgt.

Leichte Montage

Wir haben FlexibleGlass™ mit einem Set aus nützlichen Zubehörstücken ausgestattet, die dafür sorgen, dass die Montage garantiert ohne Probleme funktioniert. Der verbesserte Klebstoff Inviscid-Sil™ und die Klebestreifen Fit-In™, mit deren Hilfe man die Glasposition mehrmals ändern kann, erlauben selbst den Anfängern kleine Fehler. Wir haben außerdem für Sie eine sehr detaillierte Bedienungsanleitung vorbereitet, bei der wir Sie Schritt für Schritt begleiten.

SpezifikationSchutzformAntimikrobielles Hybridglas (Verbindung aus Folie und Glas)Verwendete Technologien:- Antimikrobielle Schicht auf Basis von Silbernanoteilchen- Struktur bereichert mit Keramikschichten- Laserproduktionstechnologie- Klebesubstanz Inviscid-Sil™Ein Set enthält:3mk FlexibleGlass™ - 1 St. - Positionierungsstreifen Fit-In™- Streifen Dust-Fix™- Anti-Bubble Card™,- CleaningSet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.