Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acefast 2in1 Ladegerät GaN 65W USB Typ C / USB, Adapter Adapter HDMI 4K @ 60Hz (Set mit Kabel) weiß (A17 weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Acefast 2in1 Ladegerät GaN 65W USB Typ C / USB, Adapter Adapter HDMI 4K @ 60Hz (Set mit Kabel) weiß (A17 weiß)
1_Acefast 2in1 Ladegerät GaN 65W USB Typ C / USB, Adapter Adapter HDMI 4K @ 60Hz (Set mit Kabel) weiß (A17 weiß)
2_Acefast 2in1 Ladegerät GaN 65W USB Typ C / USB, Adapter Adapter HDMI 4K @ 60Hz (Set mit Kabel) weiß (A17 weiß)
3_Acefast 2in1 Ladegerät GaN 65W USB Typ C / USB, Adapter Adapter HDMI 4K @ 60Hz (Set mit Kabel) weiß (A17 weiß)
4_Acefast 2in1 Ladegerät GaN 65W USB Typ C / USB, Adapter Adapter HDMI 4K @ 60Hz (Set mit Kabel) weiß (A17 weiß)
5_Acefast 2in1 Ladegerät GaN 65W USB Typ C / USB, Adapter Adapter HDMI 4K @ 60Hz (Set mit Kabel) weiß (A17 weiß)
Artikel-Nr.:
     279-HU-87586
Hersteller:
     Acefast
Herst.-Nr.:
     87586
EAN/GTIN:
     6974316281092
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter

Acefast 2in1 GaN 65W USB Ladegerät Typ C / USB, Adapter HDMI 4K @ 60Hz Adapter (Set mit Kabel) (A17)

Acefast 2-in-1-Schnellladegerät. Es verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss, der das Laden mit einer maximalen Leistung von 60 W und einen USB-5-W-Anschluss ermöglicht. Der UBS-Typ-C-Stecker kann zur Stromversorgung von Notebooks verwendet werden, die bis zu 60 W Leistung benötigen, um zu funktionieren (überprüfen Sie die Spezifikation Ihres Computers). Damit können Sie schnell zwei Geräte gleichzeitig aufladen, inkl. in den Standards PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC und FCP. Es besteht aus feuerfestem PC-Material. Es wurde mit vielen Schutzfunktionen wie Überhitzung, Überspannung, Hochspannung oder Überlastung ausgestattet. Das Set beinhaltet ein USB Type C - USB Type C Kabel mit einer Länge von 1,8m. Die elektronischen Bauteile des Ladegeräts sind in GaN-Technologie gefertigt, d.h. sie basieren auf Galliumnitrid, nicht auf Silizium. GaN bedeutet eine bessere Arbeitseffizienz und einen geringeren Energieverbrauch.

Das Ladegerät fungiert auch als USB-Typ-C-auf-HDMI-Adapter. Damit können Sie ein Notebook mit USB-Typ-C-Anschluss z.B. über ein HDMI-Kabel mit einem Fernseher verbinden. Unterstützt Bildübertragung mit einer Auflösung von 4K @ 60Hz. Über den USB-Anschluss können neben dem Laden auch Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur oder USB-Stick an das Notebook angeschlossen werden.

Spezifikation

Eingangsstrom: AC100-240V ~ 1,5A, 50Hz / 60Hz, EU-Stecker Ausgangsstrom: USB Typ C: 60 W max USB: 5 W, 5 V / 1 A max HDMI-Anschluss: 4K bei 60 Hz Material: Feuerfester PC Abmessungen: 96,8 x 31,7 x 51,9 mm Gewicht: 135 g weiße Farbe Zertifikate: PSE, FCC, UL Bauteile in GaN-Technologie Schnellladung: PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP und andere Feuerfestes PC-Material, robust und langlebig, integrierte Sicherheit Das Set enthält ein 1,8 m langes USB Typ C 3.2 Gen 2 Kabel (SuperSpeed USB 10 Gbps) (USB 3.1, USB 3.1 Gen 2)

Die wichtigsten Vorteile

Arbeiten mit einer Leistung von bis zu 65 W. Das Ladegerät überträgt 60 W Leistung an den USB-Typ-C-Ausgang und 5 W an USB. 2 Ladegerät und HDMI-Adapter in 1. Ein Gehäuse enthält ein Ladegerät und einen USB-Typ-C-zu-HDMI-Adapter. Damit können Sie beispielsweise einen Fernseher oder Projektor an einen Laptop anschließen, der keinen eingebauten HDMI-Anschluss hat. Hergestellt in GaN-Technologie. Bauteile aus Galliumnitrid halten einer höheren Belastung bei geringerem Energieverlust durch die entstehende Wärme stand. Dadurch wird das Ladegerät effizienter und verbraucht weniger Strom. Laden Sie 2 Geräte gleichzeitig auf. Gleichzeitig können Sie 2 Kabel, USB Typ C und USB, an das Ladegerät anschließen und 2 Telefone gleichzeitig aufladen. PPS-Schnellladung. Programmable Power Supply (PPS) ist eine Technologie, die mit vielen Schnellladestandards kompatibel ist, einschließlich Stromversorgung und Schnellladung. Kabel enthalten. Das Ladegerät wird mit einem USB-Typ-C-Kabel geliefert - USB Typ C 3.2 Gen 2 (max. 100 W), das unter anderem zur Stromversorgung verwendet werden kann Notebooks, Tablets und Telefone, sowie das Bild über den Adapter auf den Fernseher übertragen. Eingebaute Sicherheitssysteme. Der Ladevorgang wird ständig von dem Prozessor überwacht, der den Betrieb des Ladegeräts steuert. Er befasst sich unter anderem mit Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überlast und elektrostatischer Entladung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.