Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acefast Autoladegerät 63W USB Typ C / USB, PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, FCP, SFCP schwarz (B6 schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Acefast Autoladegerät 63W USB Typ C / USB, PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, FCP, SFCP schwarz (B6 schwarz)
1_Acefast Autoladegerät 63W USB Typ C / USB, PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, FCP, SFCP schwarz (B6 schwarz)
2_Acefast Autoladegerät 63W USB Typ C / USB, PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, FCP, SFCP schwarz (B6 schwarz)
3_Acefast Autoladegerät 63W USB Typ C / USB, PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, FCP, SFCP schwarz (B6 schwarz)
4_Acefast Autoladegerät 63W USB Typ C / USB, PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, FCP, SFCP schwarz (B6 schwarz)
5_Acefast Autoladegerät 63W USB Typ C / USB, PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, FCP, SFCP schwarz (B6 schwarz)
Acefast Autoladegerät 63W USB Typ C / USB, PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, FCP, SFCP schwarz (B6 schwarz)
Artikel-Nr.:
     279-HU-87643
Hersteller:
     Acefast
Herst.-Nr.:
     87643
EAN/GTIN:
     6974316280972
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Acefast Autoladegerät 63W USB Typ C / USB, PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, FCP, SFCP (B6)

Acefast schnelles Autoladegerät. Es hat 2 Anschlüsse, USB Typ C und USB. Der erste USB-Typ-C-Stecker ermöglicht das Aufladen mit einer maximalen Leistung von 45 W und ein USB-Stecker mit bis zu 18 W. Ermöglicht u.a. schnelles Aufladen in den Standards PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC und FCP. 2 Geräte können gleichzeitig daran angeschlossen werden. Es besteht aus feuerfestem PC-Material. Es wurde mit vielen Schutzfunktionen wie Überhitzung, Überspannung, Hochspannung oder Überlastung ausgestattet.

Spezifikation

Eingangsstrom: DC12V-24V Ausgangsstrom: USB: 18 W (QC3.0 / AFC / FCP) USB-Typ-C: 45 W (PD3.0 / PPS / QC3.0 / AFC / FCP / SFCP) USB + USB Typ C: 18 W + 27 W (12 V) USB + USB Typ C: 18 W + 45 W (24 V) Schnellladung: PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP und andere Feuerfestes PC-Material, robust und langlebig, integrierte Sicherheit Abmessungen: 73 * 34 * 34 mm Gewicht: ~ 40 g Schwarze Farbe V0 Brandschutz, PSE, 3C, ERP6 Energieeffizienzzertifikat Angepasst an die Stromversorgung von Tablets, Telefonen und anderen Geräten

Die wichtigsten Vorteile

Arbeiten mit einer Leistung von bis zu 63 W. Das Ladegerät überträgt 45 W Strom am USB-Typ-C-Ausgang und 18 W am USB. Laden Sie 2 Geräte gleichzeitig auf. Zwei Kabel, USB Type-C und USB, können gleichzeitig an das Ladegerät angeschlossen werden. Das Ladegerät liefert dann Strom mit einer Gesamtleistung von bis zu 63W. PPS-Schnellladung. Programmable Power Supply (PPS) ist eine Technologie, die mit vielen Schnellladestandards kompatibel ist, einschließlich Stromversorgung und Schnellladung. Eingebaute Sicherheitssysteme. Der Ladevorgang wird ständig von dem Prozessor überwacht, der den Betrieb des Ladegeräts steuert. Er befasst sich unter anderem mit Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überlast und elektrostatischer Entladung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.