Dux Ducis Fino Kofferhülle mit Nylonmaterial bezogen
Fino ist eine Serie eleganter Handyhüllen, die von der Marke Dux Ducis entworfen wurden. Das Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Polycarbonat mit einer weichen TPU-Kante, einer eingebauten PVC-Schicht und einem Nylongewebe, das einen festen Halt garantiert. Das Material ist schmutzabweisend, Fingerabdrücke bilden sich nicht darauf. Erhöhte Ränder um das Display und die Linse verhindern ein Verkratzen.
Schützen Sie Ihr Telefon vor Beschädigungen
Die Hülle ist die Grundlage, die Sie beim Kauf eines Telefons erhalten sollten. Eine gute Hülle kann das Risiko einer Beschädigung des Telefons nach einem Sturz verringern. Deshalb lohnt sich die Anschaffung einer Dux Ducis Fino Hülle, deren flexibles Gehäuse die Aufprallenergie auf seiner Oberfläche verteilt und die hochgezogenen Ränder um den Bildschirm dessen Oberfläche vor Kratzern schützen, wenn das Telefon mit dem Display auf den Tisch gestellt wird.
Kamerasicherheit
Die Hülle schützt das Kameraglas vor Kratzern. Das Objektiv versteckt sich im Inneren des Gehäuses und ragt nicht über den Rand hinaus. Dadurch gibt es keinen Bodenkontakt, wenn das Telefon nach oben zeigt.
Perfekte Ausschnitte
Das Gehäuse hat sorgfältig geschnittene Löcher, in denen sich die Kamera, die Lautsprecher und der Ladestecker befinden. Alles ist genau auf ein bestimmtes Telefonmodell abgestimmt.
Unterstützung für kabelloses Laden
Die Abdeckung enthält keine Metallteile. Sie können das kabellose Qi-Ladegerät sicher verwenden, ohne das Gehäuse zu entfernen.