Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto E40 - 3mk ARC+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Motorola Moto E40 - 3mk ARC+
1_Motorola Moto E40 - 3mk ARC+
Artikel-Nr.:
     279-HU-89459
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     89459
EAN/GTIN:
     5903108442466
Das Beste für einen gebogenen Bildschirm

Ein gebogenes Display ist eine echte Herausforderung für Folien- und Glasdesigner. Manchmal schält sich der Schutz ab oder steht ab, so dass er weniger Schutz bietet. Die Lösung? ARC+™ wurde mit Blick auf gebogene Bildschirme entwickelt. Sie haftet von Kante zu Kante und schützt das gesamte Display

Semi-Nass-Installation

Warum haben wir uns für die Gel-Installation entschieden? Mit dieser Methode erzielen Sie vor allem ein perfektes Ergebnis: Die Folie lässt sich leicht anbringen, haftet perfekt auf dem Gerät, auch an den Rändern, und löst sich nicht ab. Außerdem können Sie die Folie während der Installation problemlos auf dem Display neu positionieren

150% stärkerer Bildschirm

Sie möchten einen Schutz, der die Sicherheit Ihres Bildschirms erhöht und dabei unsichtbar bleibt? ARC+™ ist die Lösung, die beide Anforderungen erfüllt. Nur 0,17 mm dick und um 150 % verstärkt, um Kratzern und Stößen zu widerstehen.

Perfekte Transparenz

Haben Sie Angst, dass sich die Farbsättigung oder die Schärfe verschlechtert, wenn Sie den Film einlegen? Ganz und gar nicht! Die Struktur des Films sorgt dafür, dass die tatsächlichen Farben des dargestellten Inhalts erhalten bleiben. Die ARC+™-Folie ist eine Garantie für eine perfekte Farbwiedergabe auf Ihrem Bildschirm und perfekte Klarheit!

Selbstheilung™

Um die ARC+™-Folie noch praktischer zu machen, haben wir unsere Self-Heal™-Beschichtung aufgebracht. Es heilt kleinere Kratzer und Schäden innerhalb von 24 Stunden. Genießen Sie maximalen Komfort und einen perfekt glatten Film - und das noch länger!

Kompatibel mit Ihrem E-Reader

Suchen Sie einen Schutz, der den Fingerabdruckleser Ihres Telefons unterstützt? ARC+™ ist eine gute Wahl: Die Folie hat eine gleichmäßige, glatte, berührungsempfindliche Oberfläche. Es bietet eine effektive Entsperrung des Bildschirms und eine hervorragende Reaktionsfähigkeit. Außergewöhnlicher Komfort zum Greifen nah!

Semi-Nass-Montage

Hervorragende Haftung auf dem Display

Self-Heal™-Technologie

Wird länger dauern

Stärkt Ihren Bildschirm um 150 %

Und Sie werden es nicht auf Ihrem Bildschirm spüren

SpezifikationenSchutzartSchutzfolieBildschirmverstärkung150%Dicke0,17 mmGarantie6 MonateDer Bausatz enthält:3mk ARC+™ - 1 StückMontagegel - 1 BeutelAnti-Bubble Card™Reinigungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.