Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iPhone 13 mini 3mk Satin Armor Case+ Serie – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_iPhone 13 mini 3mk Satin Armor Case+ Serie – schwarz
1_iPhone 13 mini 3mk Satin Armor Case+ Serie – schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-89514
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     89514
EAN/GTIN:
     5903108441896
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

iPhone 13 mini 3mk Satin Armor Case+ in Schwarz

Suchen Sie eine Hülle, die Ihr iPhone 13 mini auch in den extremsten Situationen schützt? 3mk Satin Armor Case+ ist genau das, was Sie brauchen! Es ist eine gepanzerte Abdeckung, die Ihnen bei allen Aktivitäten Sicherheit gibt.

Es gibt keine zufälligen Elemente im Satin Armor Case+. Jedes wurde entwickelt, um Ihr Smartphone vor Beschädigungen zu schützen. Das Gehäuse wurde in den Ecken verstärkt und die Shock Pocket-Technologie absorbiert die Aufprallkraft, sodass Ihr Gerät immer sicher ist. Und wenn Sie Ihr Telefon immer griffbereit haben möchten, halten die starken Magneten der Hülle es auch bei extremen Fahrten.

Darüber hinaus hat das Satin Armor Case+ erhöhte Kanten um die Kamera herum, um sie vor Kratzern zu schützen, und die ästhetischen und funktionalen Aussparungen in der Hülle wirken wie Polster, damit Ihr Smartphone immer weich landet.

Aber es ist nicht alles! Satin Armor Case+ bietet einfachen Zugriff auf alle Anschlüsse und Tasten Ihres Smartphones und garantiert auch deren volle Funktionalität und Empfindlichkeit.

warte nicht! Entscheiden Sie sich für Satin Armor Case+ und genießen Sie die Ruhe bei allen Aktivitäten, an denen Sie teilnehmen. Kümmern Sie sich noch heute um Ihr iPhone 13 mini !

Spezifikation:

Marke: 3mk Serie: 3mk Satin Armor Case+ Kompatibilität: iPhone 13 Mini Gerätemodellcode: A2481 A2626 A2629 A2630 A2628 Schwarze Farbe

Hauptmerkmale des 3mk Satin Armor Case+ für iPhone 13 mini:

Vollständiger Schutz des Smartphones vor Beschädigungen - Dank der Verwendung von verstärkten Ecken, Shock Pocket-Technologie und Kameraobjektivschutz bietet Satin Armor Case+ umfassenden Schutz vor Stürzen, Kratzern und anderen Beschädigungen. Sicherheit unter schwierigen Bedingungen - die 3mk Satin Armor Case+ Serie ist nicht nur Schutz vor Stürzen, sondern auch vor schwierigen Wetterbedingungen oder Extremsituationen, dank denen sich der Benutzer auch in den anspruchsvollsten Situationen sicher fühlen kann. Hohe Funktionalität - Satin Armor Case+ bietet vollen Zugriff auf die Tasten und Anschlüsse des Smartphones und garantiert gleichzeitig deren volle Funktionalität und Empfindlichkeit, wodurch Sie das Gerät frei verwenden können. STILVOLLES DESIGN - Die Hülle wurde so gestaltet, dass sie das Smartphone nicht nur schützt, sondern auch stylisch und elegant aussieht. Kunden können aus einer Vielzahl von Farben und Mustern wählen, wodurch das Gehäuse an individuelle Vorlieben angepasst werden kann. Einfache Installation und Bedienung - Satin Armor Case+ ist einfach zu installieren und zu verwenden, sodass sich der Benutzer keine Gedanken über komplizierte Anweisungen oder einen umständlichen Montageprozess machen muss. Die Hülle lässt sich schnell und einfach auf das Smartphone aufsetzen und vollen Schutz genießen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.