Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Samsung Smartphone
>
Samsung Smartphone Schutzhülle
>
Artikel
Clear Color Case TPU-Gel-Cover mit Metallrahmen für Samsung Galaxy A33 5G schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
279-HU-91546
Hersteller:
Hurtel
Herst.-Nr.:
91546
EAN/GTIN:
9145576264591
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Clear Color 0,3 mm - Gelgehäuse mit metallisch glänzendem Rahmen:
Ultradünne transparente Gelhülle Metallic-Lünette – Eine galvanisierte Lünette, die im Licht in einer schönen Farbe schimmert Nur 0,3 mm dick - Die Hülle ist ultradünn und verdickt das Gerät praktisch nicht . Strukturierte Beschichtung - Verbessert das Feuchtigkeitsmanagement und verhindert Luftblasen zwischen der Hülle und dem Telefon. Hohe Flexibilität - Dank seiner Elastizität lässt sich das Accessoire leicht an- und ausziehen . Strapazierfähig und langlebig - Die aus starkem TPU gefertigte Auflage schützt unsere Ausrüstung perfekt vor Schlägen und Stürzen . Erhöhte Wunden - Leicht erhöhte Ränder des Zubehörs schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse . Integrierte Knöpfe - Sie blockieren jeglichen Schmutz unter der Abdeckung. Präziser Ausschnitt - Garantiert einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen .
Spezifikation:
Name: Klare Farbe 0,3 mm Material: TPU Weitere Features: strukturierte Innenschale
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 279
>
Handyhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
smartphone hülle schwarz
,
mobiltelefon hülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen