Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3mk Samsung A526 A52 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_3mk Samsung A526 A52 5G
1_3mk Samsung A526 A52 5G
Artikel-Nr.:
     279-HU-92596
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     92596
EAN/GTIN:
     5903108341745
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
3mk ClearCase Größere Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Stürze Dieses Gehäuse ist außergewöhnlich widerstandsfähig gegen Stöße und Stöße - es ist stoßdämpfend Klasse Absorber125 ™. Fortgeschrittene Tests zeigten, dass selbst nach 26 Stürzen aus einer Höhe von 125 cm das Telefon mit der ClearCase-Hülle keine Dellen, Kratzer oder Risse aufwies! Wirksamer Schutz vor Kratzern und Abrieb Hochwertige Polymere, TPU-Material und die Anreicherung des Produkts mit Anti-Crash-Anti-Impact-Folie machen die Härte des Gehäuses auf das höchste Niveau von 9H! Andererseits ist das Produkt nur 1,2 mm dick, wodurch Ihr Gerät sein einzigartiges Design behält. Sicherheit und Komfort zugleich Flexibles Material bedeutet, dass ClearCase nicht aus der Hand rutscht und perfekt am Telefon haftet. Mit Hilfe einer zusätzlichen Verstärkung schützt das Gehäuse die hervorstehende Linse. Nutzen Sie problemlos die Funktionalität Ihres Smartphones, machen Sie schöne Fotos, nutzen Sie Wi-Fi oder kabelloses Laden!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.