Wozinsky verstellbare Kopfstützenhalterung für Tablet oder Telefon – Schwarz (WTHBK3)
Eine komfortable Lösung für alle, die eine lange Autofahrt unternehmen. Der Wozinsky WTHBK3 Kopfstützenhalter ist nicht nur universell, sondern auch komfortabel . Es passt auf alle Tablet- oder Telefonmodelle mit einer Diagonale von 4,7 bis 11 Zoll. Es wurde speziell für die Bedürfnisse junger und älterer Passagiere entwickelt und verfügt über einen integrierten langen Arm, der bequem gebogen und gefaltet werden kann, um den Abstand zwischen Auge und Bildschirm anzupassen . Wichtig ist, dass sich die Backen des Halters um 360 Grad drehen lassen , was die Verwendung des Mobilgeräts sehr bequem macht.
Spezifikation:
Marke : Wozinsky Modell : WTHBK3 Montageart : an der Kopfstütze im Auto Kompatibilität : Telefone und Tablets mit einer Diagonale von 4,7–11 Zoll, E-Reader, mobile Konsolen Material : ABS, Aluminium Montageabstand : 11-15 cm Armlänge : 20 cm Abmessungen : 177,5 x 73 mm Gewicht : 216g Farbe : Schwarz Die wichtigsten Vorteile des Wozinsky WTHBK3 verstellbaren Kopfstützenhalters für ein Tablet oder Telefon: Besonders auf langen Fahrten sehr komfortabel . Die Basis der Struktur ist ein faltbarer, langer Arm Es ist sehr universell . In der Halterung können Sie ein Telefon oder Tablet mit einer Diagonale von 4,7 bis 11 Zoll befestigen Sie können ganz einfach den für Sie optimalen Bildschirmwinkel einstellen . Der Griff ist um 360 Grad drehbar Sehr einfach und schnell zu installieren . Sie benötigen keine zusätzlichen Werkzeuge Schützt Ihr Gerät effektiv vor Stößen und Kratzern . Der Griff hat eine stabile Struktur mit rutschfesten Polstern Tablet-Kopfstützenhalter mit ausziehbarem Arm
Ein starker, klappbarer Arm – das zeichnet den verstellbaren Kopfstützenhalter WTHBK3 von Wozinsky für ein Tablet oder Telefon aus . Für eine noch bessere Sicht auf den Gerätebildschirm lässt sich das Gadget bequem ein- und ausklappen. Es ist die perfekte Lösung für Passagiere auf dem Rücksitz, die Filme schauen, E-Books lesen oder Handyspiele spielen möchten. Vergessen Sie die Langeweile und genießen Sie die Reise!
Breite Kompatibilität der Tablet- oder Telefon-Kopfstützenhalterung
iPads, Kindle-Reader, Nintendo Switch-Konsolen oder die neuesten Großhandys – der Wozinsky WTHBK3 Kopfstützenhalter ist mit vielen Geräten kompatibel . Sie werden darin einbezogen Tablets und Telefone mit einer Diagonale von 4,7 bis 11 Zoll. Die Backen verfügen über spezielle Löcher, die es Ihnen erleichtern, das Gerät während der Fahrt aufzuladen, ohne es aus der Halterung nehmen zu müssen.
Ein Kopfstützenhalter für ein Tablet oder Telefon, der sich nach Ihren Wünschen drehen und neigen lässt
Sie können den Wozinsky WTHBK3-Griff vollständig an Ihre Vorlieben anpassen . Das Gerät verfügt über einen integrierten Kugelkopf, mit dem Sie Ihr Telefon oder Tablet um volle 360 ??Grad drehen können. Dank dieser Lösung können Sie die Neigungsposition des Bildschirms so einstellen, dass sie für Sie oder Ihren Beifahrer bequem ist, um den besten Betrachtungswinkel zu erhalten.
Einfach zu installierende Kopfstützenhalterung
Die Installation des Wozinsky WTHBK3-Halters ist äußerst einfach . Sie müssen lediglich den Griffbügel im Fuß der Kopfstütze ausklappen und auf die gewünschte Breite einstellen. Für den Zusammenbau benötigen Sie weder Werkzeuge noch Kraft. Genauso schnell können Sie Ihr Gerät in der Halterung montieren. Öffnen Sie Ihre Kiefer und stecken Sie Ihr Telefon oder Tablet ein. Bereit!
Rutschfeste Elemente der Kopfstützenhalterung für ein Tablet oder Telefon
Der Wozinsky WTHBK3 Kopfstützenhalter hält Ihr Tablet oder Telefon fest und sicher . Die weiche Unterlage schützt Ihr Gerät vor Vibrationen und Kratzern und sorgt so für einen besseren Halt. Ihre Passagiere können einen Film oder ein Buch genießen, während sie auf jeder Straße unterwegs sind – selbst auf der rauesten.