Skinny-Koffer
Weil weniger mehr ist
Weichheit für starken Schutz
Minimalistisch und doch schützend. Das Skinny Case beweist, dass eine Hülle nicht sperrig sein muss, um die Leistung zu bieten, die für den effektiven Schutz Ihres Smartphones erforderlich ist. Das transparente, nicht vergilbende Material mit einer Dicke von nur 0,5 mm ermöglicht es Ihnen, das Design des Geräts hervorzuheben, ohne es zu vergrößern.
Absorber125™ bewertete Haltbarkeit
Das Skinny Case ist Absorber125™-zertifiziert und entspricht den Military Grade Standards - genau wie unsere besten gepanzerten Taschen. Das Gehäuse hat strenge Tests bei Grant4com, einem unabhängigen Testzentrum in Finnland, bestanden. Das durch das Skinny Case geschützte Smartphone hat Stürze aus einer Höhe von 125 cm überlebt. Das innovative Design absorbiert effektiv die Aufprallenergie.
Hochwertige Materialien für jahrelangen Schutz
Das Gehäuse ist aus hochwertigen Materialien gefertigt: TPU (thermoplastisches Polyurethan) und PC (Polycarbonat). Es ist haltbar, vollkommen transparent und vergilbt nicht. Es ist leicht zu reinigen. Schützen Sie Ihr Handy länger, indem Sie die gleiche Hülle verwenden. Kein ökologischer und verschwenderischer Austausch von Koffern alle paar Monate mehr.
Präzise Handhabung Ihres Smartphones
Kein hartes, unpassendes Plastik mehr! Mit den EasyClick™-Tasten können Sie Ihr Smartphone ganz einfach bedienen: das Ladegerät oder die Kopfhörer anschließen, die Lautstärke einstellen, den Bildschirm sperren, den Lautsprecher verwenden, usw. Mit dem Skinny Case haben Sie einfachen Zugriff auf alle Tasten und können alle Funktionen Ihres Geräts problemlos bedienen.
Drücken Sie sich mit einer Tasche aus
Drücken Sie sich aus. Zeigen Sie der Welt, was Sie lieben, was Sie inspiriert, worauf Sie besonders stolz sind, oder was immer Sie wollen! Sie können das Skinny Case mit All-Safe™ personalisieren, indem Sie es mit Ihrem Lieblingsbild oder -kunstwerk verzieren. In wenigen Minuten in einem unserer Partnershops. Der Druck ist dauerhaft und gibt die Farben perfekt wieder.
SpezifikationDas Set enthält:1Stk. Skinny-KofferSchutzartFallWiderstandsklasseAbsorber125™Garantie12