Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 12/12 Pro - 3mk Skinny Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Apple iPhone 12/12 Pro - 3mk Skinny Tasche
1_Apple iPhone 12/12 Pro - 3mk Skinny Tasche
Artikel-Nr.:
     279-HU-95118
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     95118
EAN/GTIN:
     5903108458795
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
Skinny-Koffer

Weil weniger mehr ist

Weichheit für starken Schutz

Minimalistisch und doch schützend. Das Skinny Case beweist, dass eine Hülle nicht sperrig sein muss, um die Leistung zu bieten, die für den effektiven Schutz Ihres Smartphones erforderlich ist. Das transparente, nicht vergilbende Material mit einer Dicke von nur 0,5 mm ermöglicht es Ihnen, das Design des Geräts hervorzuheben, ohne es zu vergrößern.

Absorber125™ bewertete Haltbarkeit

Das Skinny Case ist Absorber125™-zertifiziert und entspricht den Military Grade Standards - genau wie unsere besten gepanzerten Taschen. Das Gehäuse hat strenge Tests bei Grant4com, einem unabhängigen Testzentrum in Finnland, bestanden. Das durch das Skinny Case geschützte Smartphone hat Stürze aus einer Höhe von 125 cm überlebt. Das innovative Design absorbiert effektiv die Aufprallenergie.

Hochwertige Materialien für jahrelangen Schutz

Das Gehäuse ist aus hochwertigen Materialien gefertigt: TPU (thermoplastisches Polyurethan) und PC (Polycarbonat). Es ist haltbar, vollkommen transparent und vergilbt nicht. Es ist leicht zu reinigen. Schützen Sie Ihr Handy länger, indem Sie die gleiche Hülle verwenden. Kein ökologischer und verschwenderischer Austausch von Koffern alle paar Monate mehr.

Präzise Handhabung Ihres Smartphones

Kein hartes, unpassendes Plastik mehr! Mit den EasyClick™-Tasten können Sie Ihr Smartphone ganz einfach bedienen: das Ladegerät oder die Kopfhörer anschließen, die Lautstärke einstellen, den Bildschirm sperren, den Lautsprecher verwenden, usw. Mit dem Skinny Case haben Sie einfachen Zugriff auf alle Tasten und können alle Funktionen Ihres Geräts problemlos bedienen.

Drücken Sie sich mit einer Tasche aus

Drücken Sie sich aus. Zeigen Sie der Welt, was Sie lieben, was Sie inspiriert, worauf Sie besonders stolz sind, oder was immer Sie wollen! Sie können das Skinny Case mit All-Safe™ personalisieren, indem Sie es mit Ihrem Lieblingsbild oder -kunstwerk verzieren. In wenigen Minuten in einem unserer Partnershops. Der Druck ist dauerhaft und gibt die Farben perfekt wieder.

SpezifikationDas Set enthält:1Stk. Skinny-KofferSchutzartFallWiderstandsklasseAbsorber125™Garantie12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.