Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonoff L2-2M Kit Intelligenter wasserdichter LED-Streifen 2 m RGB-Fernbedienung Wi-Fi-Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Sonoff L2-2M Kit Intelligenter wasserdichter LED-Streifen 2 m RGB-Fernbedienung Wi-Fi-Stromversorgung
1_Sonoff L2-2M Kit Intelligenter wasserdichter LED-Streifen 2 m RGB-Fernbedienung Wi-Fi-Stromversorgung
2_Sonoff L2-2M Kit Intelligenter wasserdichter LED-Streifen 2 m RGB-Fernbedienung Wi-Fi-Stromversorgung
3_Sonoff L2-2M Kit Intelligenter wasserdichter LED-Streifen 2 m RGB-Fernbedienung Wi-Fi-Stromversorgung
4_Sonoff L2-2M Kit Intelligenter wasserdichter LED-Streifen 2 m RGB-Fernbedienung Wi-Fi-Stromversorgung
5_Sonoff L2-2M Kit Intelligenter wasserdichter LED-Streifen 2 m RGB-Fernbedienung Wi-Fi-Stromversorgung
Sonoff L2-2M Kit Intelligenter wasserdichter LED-Streifen 2 m RGB-Fernbedienung Wi-Fi-Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     279-HU-95301
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     95301
EAN/GTIN:
     6920075776690

Sonoff L2-2M Kit Intelligenter wasserdichter LED-Streifen 2 m RGB-Fernbedienung Wi-Fi-Stromversorgung

Sonoff Produkte verwandeln Ihr gewöhnliches Zuhause in ein intelligentes Zuhause, das von einem mit dem Internet verbundenen Telefon gesteuert wird! Sonoff L2-2M ist ein wasserdichter und selbstklebender RGB-LED-Streifen, der mit 12 V betrieben wird. Mit SMD5050-LEDs können Sie die Lichtfarbe aus einer riesigen Palette von 16 Millionen Farben auswählen. Das Band ist 2 m lang und kann verlängert oder geschnitten werden.

Dank dessen können Sie in Ihrem Zuhause eine ferngesteuerte LED-Beleuchtung erstellen, die Sie überall installieren können. Die LEDs werden von der eWeLink-Anwendung gesteuert, die auf dem Telefon installiert sein muss. Es ist kostenlos und für Android und iOS verfügbar.

Spezifikation - LED-Streifen:

LED-Lebensdauer: ca. 25. 000 Leuchtstunden Stromversorgung: 12 V Gleichstrom Material: FPCB Abstrahlwinkel: 140 ° Helligkeit: = 300 Lumen/m Drahtloses Netzwerk: Wi-Fi IEEE 802. 11 b / g / n 2,4 GHz Wasserdichtes Zertifikat: IP65 Länge: 2m

Spezifikation - Stromversorgung:

Arbeitsstrom: 12 V DC / AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 0,6 A Leistung: 24 W Kabellänge: 1,5 m Schutz gegen: Überspannung, Überlast, Überhitzung

Spezifikation - Fernbedienung:

Stromversorgung: 3V Batterie (CR2025) Fernbedienung: Infrarot-Fernbedienung mit 24 Tasten Mantelmaterial: ABS V0 (feuerfest) WLAN-Standard: 802. 11 b 2,4 GHz

Inbegriffen:

2m LED-Streifen Fernbedienung Energieversorgung Steckeradapter: EU, US, UK

Die wichtigsten Merkmale:

Steuern Sie die LEDs von überall auf der Welt aus Kostenlose eWeLink-App für Android und iOS Die Funktion, die Farbe und den Rhythmus der Beleuchtung im Rhythmus der Musik zu ändern Viele vordefinierte Beleuchtungsmodi in der Anwendung Möglichkeit, eigene Beleuchtungsmodi zu definieren Sehr einfach zu montieren. Es kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden Steuerung über Sprachassistenten wie Google Home, Google Assistant, Google Nest, Amazon Alexa Möglichkeit, einen zweiten LED-Streifen anzuschließen und die Länge auf 10 m zu verlängern

Einfache Montage und wasserdichtes Design Langlebiger und flexibler LED-Streifen, der nach eigenen Vorstellungen gebogen und zugeschnitten werden kann. Es kann an bestimmten Stellen alle 10 cm geschnitten werden und dank des Klebebands können Sie es überall dort anbringen, wo Sie möchten. Das IP65-Zertifikat erlaubt eine Anbringung auch an feuchten Stellen.

Komfortable Lichtsteuerung Sie können den Riemen auf verschiedene Arten steuern. Indem Sie es mit der eWeLink-Anwendung verbinden, haben Sie von überall auf der Welt mit Zugang zum Internet Zugriff darauf. Neben der Anwendung gibt es auch eine Fernbedienung, mit der Sie die Lichtfarbe ändern und das Band ein- und ausschalten können. Wichtig ist, dass Sie dank der Kompatibilität mit Sprachassistenten wie Google Assistant oder Amazon Alexa auch die Möglichkeit der Sprachsteuerung haben.

Beleuchtung im Takt der Musik Eine sehr interessante Funktion des Bandes ist auch das Leuchten im Rhythmus der Musik, die in der Nähe gespielt wird. Dadurch schaffen Sie eine tolle Atmosphäre zu Hause, z. B. während einer Party.

Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie über die eWeLink-Anwendung eine Verbindung zum Band her und wählen Sie darin die Tonerkennungsoption aus. Um in den Kopplungsmodus zu wechseln, drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang. Die Tonerkennung funktioniert dank des im Controller eingebauten Mikrofons.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.