Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Stk. Hydrogel, antibakterielle, selbstheilende Folie zum Schneiden mit einem Plotter (18cm x 12cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_50 Stk. Hydrogel, antibakterielle, selbstheilende Folie zum Schneiden mit einem Plotter (18cm x 12cm)
1_50 Stk. Hydrogel, antibakterielle, selbstheilende Folie zum Schneiden mit einem Plotter (18cm x 12cm)
2_50 Stk. Hydrogel, antibakterielle, selbstheilende Folie zum Schneiden mit einem Plotter (18cm x 12cm)
3_50 Stk. Hydrogel, antibakterielle, selbstheilende Folie zum Schneiden mit einem Plotter (18cm x 12cm)
4_50 Stk. Hydrogel, antibakterielle, selbstheilende Folie zum Schneiden mit einem Plotter (18cm x 12cm)
5_50 Stk. Hydrogel, antibakterielle, selbstheilende Folie zum Schneiden mit einem Plotter (18cm x 12cm)
Artikel-Nr.:
     279-HU-95458
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     95458
EAN/GTIN:
     9145576246320
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
LFP-Folie

50 Stk. Hydrogel, antibakterielle, selbstheilende Folie zum Schneiden mit einem Plotter (18cm x 12cm)

Strapazierfähige, antibakterielle und strapazierfähige Hydrogelfolie. Dank der selbstregenerierenden Eigenschaften beseitigt die Folie kleinere Kratzer auf ihrer Oberfläche und die einfache und durchdachte Montagemethode stellt sicher, dass die Montage auch für Laien keine Probleme bereitet. Das Produkt wurde entwickelt, um Smartphone-Displays zu schützen.

Spezifikation:

Folienart: Hydrogel Abmessungen: 18 x 12 cm Farbe: Transparent Kompatibilität: Plotter CA310 Anzahl Folien im Set: 50 Stk.

WICHTIG! Die Folie soll mit dem Plotter CA310 geschnitten werden.

Weitere Suchbegriffe: Plotter-Folie, Plotterfolie, lfp folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.