| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-96219 Herst.-Nr.: 96219 EAN/GTIN: 9145576253335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aurora Case Smartphone-Hülle - Hülle mit schillerndem Overlay Suchen Sie ein solides Gehäuse, das nicht auffällt, um das werkseitige Erscheinungsbild Ihres Geräts nicht zu stören? Setzen Sie auf die Aurora Case-Serie - ein minimalistisches Gehäuse mit großartigen Möglichkeiten. Es hat eine zarte Farbe und leicht erhöhte Kanten, wodurch es die Ausrüstung - einschließlich der Linse - schmückt und schützt. Das Gehäuse besteht aus einer flexiblen, transparenten Basis, die das Gerät bedeckt, und einer steifen, schillernden Auflage. Spezifikation: Modell: Aurora-Fall Material: TPU Die wichtigsten Vorteile der transparenten Hülle für das Aurora Case: Minimalistisches Design - Gehäuse ohne unnötiges Zubehör, nur mit einem zarten Muster. All das macht es zu einem universellen Accessoire für jeden Anlass. Perfekte Passform - verrutscht also nicht und haftet exakt auf der Geräteoberfläche. Dadurch wird das Gehäuse vor kleinen Verschmutzungen geschützt. Robuster Schutz - mit dieser Hülle ist Ihr Smartphone sicher. Sie riskieren keine Risse oder Kratzer. Angenehme Handhabung – das glatte Material, aus dem das Etui gefertigt ist, liegt sicher in der Hand und erhöht den Arbeitskomfort. Erhöhte Kanten - die es ermöglichen, das Telefon flach auf jede Oberfläche zu legen. Sie riskieren keine Kratzer oder andere Beschädigungen, auch an der Kameralinse. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |