| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-96227 Herst.-Nr.: 96227 EAN/GTIN: 9145576253571 |
| |
|
| | |
| Aurora Case Smartphone-Hülle - Hülle mit schillerndem Overlay Suchen Sie ein solides Gehäuse, das nicht auffällt, um das werkseitige Erscheinungsbild Ihres Geräts nicht zu stören? Setzen Sie auf die Aurora Case-Serie - ein minimalistisches Gehäuse mit großartigen Möglichkeiten. Es hat eine zarte Farbe und leicht erhöhte Kanten, wodurch es die Ausrüstung - einschließlich der Linse - schmückt und schützt. Das Gehäuse besteht aus einer flexiblen, transparenten Basis, die das Gerät bedeckt, und einer steifen, schillernden Auflage. Spezifikation: Modell: Aurora-Fall Material: TPU Die wichtigsten Vorteile der transparenten Hülle für das Aurora Case: Minimalistisches Design - Gehäuse ohne unnötiges Zubehör, nur mit einem zarten Muster. All das macht es zu einem universellen Accessoire für jeden Anlass. Perfekte Passform - verrutscht also nicht und haftet exakt auf der Geräteoberfläche. Dadurch wird das Gehäuse vor kleinen Verschmutzungen geschützt. Robuster Schutz - mit dieser Hülle ist Ihr Smartphone sicher. Sie riskieren keine Risse oder Kratzer. Angenehme Handhabung – das glatte Material, aus dem das Etui gefertigt ist, liegt sicher in der Hand und erhöht den Arbeitskomfort. Erhöhte Kanten - die es ermöglichen, das Telefon flach auf jede Oberfläche zu legen. Sie riskieren keine Kratzer oder andere Beschädigungen, auch an der Kameralinse. |
| | |
| | | |
| | | |
| |